7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混率(%)ポリエステル85、綿15 仕様レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左) 種別半袖ジャケット 材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
1着
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【生地表面にプリント加工を施しより個性を高めたリーズナブルモデル。オンオフ問わず様々なシーンに対応します!】。ミニリップストップの折柄を採用し、薄手生地でありながらも引き裂き強度を高めています。生地裏側にはアルミコーティングを施しUVカット率99.8%以上の高い遮熱整を発揮。衣服内の温度上昇を抑えます。背面衿ぐり部分の特殊構造により、安定した首もとからの風の排出を実現(特許出願中)。衿上端にシリコンワイヤーを配し、立ち衿状態をキープします。ジャケットタイプにはドット迷彩プリントを、ベストタイプには杢調柄プリントをそれぞれ施し、よりデザイン性を高めています。
セット内容服単品 混率(%)ポリエステル100 仕様胸部ビッグポケット/ペン差しポケット/保冷剤用ポケット
1着
4,990 税込5,489
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高所作業中の転落と熱中症を予防する、フルハーネス対応のファン付長袖ジャンバー。
セット内容服のみ 材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
1着
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能透湿/撥水/紫外線カット 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック&#174:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル100 材質エアコンテック&#174: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,500 税込20,350
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バートルジャケット
エコ商品
上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYパワーストレッチクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求。マットな質感に吸水速乾加工をブレンドしつつ、軽量で軽やかな着用感を約束。優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト。男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット
種別ジャケット 混率(%)複合繊維(ポリエステル)100 機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、吸汗速乾 素材エアーライト4WAYストレッチマットタフタ(伸長率タテヨコ20%)、制電ケア設計、吸水速乾加工 グリーンマーク認定
1枚
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)