アタッシュケースエンジニア当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。A4ファイルが収納可能です。本体側は着脱可能な2枚の仕切り板付きで収納部の整理に便利です。着脱可能なツールパネル付きです。内装はメルトン仕上げです。開閉時に便利なステーを標準装備しています。ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。
用途各種工具、機器の収納、持ち運びに。付属品ショルダーベルト、カギ(2個)トラスコ品番852-1481質量(kg)2.5色シルバー外寸法・幅(mm)368外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)268有効内寸法・奥行(mm)247有効内寸法・高さ(mm)99有効内寸法・幅(mm)347