チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で
材質エラストマー
長さ(mm)400
チューブ径(Φmm)約10
ハンドフリータイプだから手が使える。
柔らかいゴムで痛くならないソフトゴム付き。
寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
ハンドフリータイプのチアポンポン!
材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ゴム:ポリエステル
寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
キャッチコピー:コンパクトなミニサイズ。商品説明:手のひらが使える。ハンドフリータイプ 特許登録済
仕様1個梱包形態:OPP袋
セット内容本体(2個組)×1
材質PET
ハンドフリータイプのチアポンポン!
寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
質量(g)28
自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。
ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。
工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
用途工具の落下防止・紛失防止。
使用荷重(kg)0.5以下
線径(Φmm)2
自然長(mm)430
最大長(mm)1260
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。
床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
キャッチコピー:コンパクトなミニサイズ!袋からすぐに出して使える「完成済みチアポンポン」!。商品説明:コンパクトなミニサイズのポンポンです。組立済なので、運動会準備の手間を軽減します。ソフトゴム付で手のひらが使えるハンドフリータイプ です。特許登録済
セット内容本体のみ
材質PET
色薄水色シルバー
形態1個梱包:袋入
サイズ(mm)房:約150、ソフトゴム:45
1個
¥173
税込¥190
5日以内出荷
大人気のらくらくチアポンポンに鈴付きが登場手のひらが使える。ハンドフリータイプ特許登録済
セット内容本体(2個組)×1
材質PET,PP
包装形態OPP
寸法(cm)10×26
手が使えてもっと自由に!キラキラ輝くハンドフリーポンポン!。ソフトゴム付きで腕や指に装着可能なハンドフリータイプのポンポンです。幅広で大きく広がるデザインと、キラキラとしたホログラムで、応援やダンスをより華やかにします。手のひらが自由に使えるので、拍手や他のアイテムとの併用も可能です。柔らかいゴム素材を使用しているので、長時間つけていても痛くなりません。運動会・学園祭・チアリーディング・地域イベントなど、さまざまなシーンで大活躍します。
セット内容本体2個組
材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム
寸法(mm)たたんだ状態:約300×40、ソフトゴム:45、完成サイズ:約300
関連キーワード