11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB24MLA 金属製マウントベース ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)金属製マウントベース
ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。 Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。 ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。
材質ステンレススティールSUS304 幅(mm)24 全長(mm)24 銀色 使用温度範囲(℃)-30~+40
1袋(50個)
4,598 税込5,058
当日出荷

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。 シルバー 材質亜鉛メッキ鋼 縦(mm)22.4 横(mm)14.2 固定方法クリップ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)メタルマウント
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。 アルミ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用ねじM5 質量(g/袋)77 トラスコ品番438-2579 材質アルミニウム 質量(g)77 寸法A(mm)25.4 寸法D(mm)5.4 寸法E(mm)0.8 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)3.6 使用箇所屋内・屋外 最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールマウント
ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。 薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。 1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3~7.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3 使用場所屋内外
1袋(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。
用途ステンレススチールバンドの固定 シルバー 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番496-2010 質量(g)128 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3~7.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6 使用場所屋内外
1袋
16,980 税込18,678
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ
無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け シルバー 材質SUS304 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)3115 推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT 性質不燃性・耐紫外線性
1袋
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開閉が簡単にでき、ケーブルの取り付け取り外しが素早くできます。
用途ケーブルの固定。 トラスコ品番147-0630 材質亜鉛メッキ鋼 シルバー 高さ(mm)10.2 寸法A(mm)なし 最大結束径(Φmm)6.4 縦(mm)13.7 横(mm)19.6 最大静荷重(g)95 線径(mm)なし
1箱(2袋×500個)
78,980 税込86,878
19日以内出荷

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。アルミニウム製のため、高温耐性および非常に高い強度を持ちます。
用途過酷な温度環境でも製品寿命に影響はなく使用できます。
1袋
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番496-2001 質量(g)339 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3~7.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3 使用場所屋内外
1袋
19,980 税込21,978
翌日出荷

パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。平面パネルなどにケーブル、ワイヤーを固定するために使用します。
用途平面パネルへのケーブルの固定 シルバー 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番496-2028 高さ(mm)5.3 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3~15.9 使用場所屋内外 差込穴径(mm)9.7~Φ16 パネル厚(mm)(最大)12.7
1袋
4,998 税込5,498
当日出荷

予め開けた穴に、押し込むだけで固定できます。パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。
用途ケーブルなどの固定。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番496-1927 質量(g)48 固定方法押し込み 取付穴径(Φmm)7.9 適合バンド幅(mm)4.3~7.9 使用場所屋内外
1袋
14,980 税込16,478
翌々日出荷