強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。
仕様マグネット式
材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石
色シルバー
特性強力
「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.。背面に搭載したホールド.ラバー(ゴム素材)が、スチール面にフィット。分厚い書類を挟んでも、壁面からのずり落ちを防止しします。手のあたりがソフトなラウンドフォルムで、頻繁な挟み直し、壁面からの取り外しといったシーンでも、手が痛くありません。側面には小さい穴をプラス。つづり紐を通してペンや消しゴムを吊り下げるなど便利にお使いいただけます。表面は、高級感あるパール塗装を施したカラフルな5色展開。色によってさまざまな使い分けも可能です。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が少なくなる場合があります。
仕様ブリスター入
厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー
最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能
3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能
前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き
アラーム経過後は自動カウントアップがスタート
タイマーとストップウォッチを同時に使用可能
時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能
背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書
色シルバー
電源単4形乾電池1本
本体質量(g)約85(電池含む)
精度±1秒/日
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
表示項目「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式
タイマー時間00:00:00~99:59:59、最小1秒
設置方法背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着
時計機能○
タイマー3チャンネル
取扱説明書(0.64MB)
アラームブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cm
タイマー機能カウントアップ、カウントダウン
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
電池寿命(年)約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時刻現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
強磁力マグネット搭載Φ13.5mmドライバーで高音質再生。
絡みにくい高弾性エラストマーコード採用。からみ防止リング付き。
手元で音量調整ができるスライドボリューム付き。
便利なコードクリップ付属。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品コードクリップ
型式ダイナミック型
質量(g)約5(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)13.5
最大入力(mW)40
イヤホン形状インナーイヤー型
関連キーワード