パンゲアハーネス用にデザインされた作業用ベルトです。
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊として使用できるほかフルハーネスのベルトがより身体にフッィトしてズレを防ぎます。
仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
材質ナイロン
質量(g)210
タイプパンゲア用
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)1200
ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。
お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。
外れないロック機能付。
質量(g)約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×70×47
あらゆる金具部分の露出をカバーし傷を防ぐ!
JIS T8118、エコマークにも対応したセーフティユニフォーム
ベルトのバックル部をガードするプロテクターを装備。上着を脱いでもバックルでキズをつけることはありません。
裏側にドットボタンがついており、固定することができます。
種別ツータックカーゴパンツ
機能帯電防止
混率(%)再生ポリエステル60/綿40
仕様エコマーク付(右後)、棒シック付、マジックテープ仕様、右ポケット内コインポケット、右カーゴポケットペン差し、ベルトプロテクター
規格JIS T8118
エコマーク認定認定
生地ソフトサマーツイル
材質(ファスナー)フロント:金属
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 103 011
あらゆる金具部分の露出をカバーし傷を防ぐ!
JIS T8118、エコマークにも対応したセーフティユニフォーム
ベルトのバックル部をガードするプロテクターを装備。上着を脱いでもバックルでキズをつけることはありません。
裏側にドットボタンがついており、固定することができます。
種別ツータックパンツ
機能帯電防止
混率(%)再生ポリエステル60/綿40
仕様エコマーク付(右後)、棒シック付、マジックテープ仕様、右ポケット内コインポケット、ベルトプロテクター
規格JIS T8118
エコマーク認定認定
生地ソフトサマーツイル
材質(ファスナー)フロント:金属
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 103 011
表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。
裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。
8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。
材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)
耐水性(mm)20,000以上
仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスター
セット内容上下
質量(g)820(Lサイズ基準)
材質(裏)ポリエステルメッシュ
オールマイティLSⅡ 21L WIDE 。足が欲しがるワイドフィット。ゆとりあるアッパー設計に加えて、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。窮屈感を感じるワーカーの要望に”幅広く”対応します。SⅡソールならではの耐滑性、足への負担を軽減するクッション性を追求した快適ワークシューズ。着脱しやすい3本ベルトを採用し、甲周りのフィット感調整を簡単に行うことができます。ミズノのEEEEはソールからワイド設計!。甲高・幅広のお悩みに応えました!。■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。■3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整して しっかり固定 。一番上のベルトはカットして長さ調整が可能。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。■クッション性に優れた ソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。
用途運輸業・製造業・建設業
形状ローカット
規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)
標準質量(g/片足)約400(26cm)
機能耐滑性、耐燃料油性、クッション性
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
材質(先芯)硬質樹脂
甲被タイプマジック
サイズレンジ24.5~28.0、29.0
8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
6箇所溶接により破損防止。
使いやすい8mm線径で作業性抜群。
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴)
ベルト幅60mm対応。
材質スチール
質量(g)141
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60
肩に重量を分散し腰の負担を軽減するセフ付きサスペンダー。建築・工事用サスペンダー。本製品は墜落制止用器具ではありません。胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です。新設計・縦ベルト用セフホルダー金属2個装備。腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用。束縛感のないY型構造。※本品に肩パッド(Y型)・胴ベルト・胴当てベルトは含まれておりません。0。0。0。0。0
用途腰の負担を肩に分散させるサスペンダー
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品金属セフホルダー2個※サスペンダーに装着済み
質量(g)580
簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。
ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。
工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。
用途工具の落下防止・紛失防止。
使用荷重(kg)0.5以下
線径(Φmm)2
自然長(mm)240
最大長(mm)1200
湾曲ゲートで迷わず着脱!
使い易い8mm線径で作業性抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます
6個所溶接により破損防止
ベルト幅60mm対応
用途あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴)
材質/仕上スチール/クロームメッキ仕上げ
色シルバー
質量(g)約117
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×48
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
湾曲ゲートで迷わず着脱!
使い易い8mm線径で作業性抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます
6個所溶接により破損防止
ベルト幅60mm対応
用途カラビナが直接掛けられるホルダー付き
ダブルフックで省スペース
材質/仕上スチール/クロームメッキ仕上げ
色シルバー
質量(g)約214
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×95×48
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したカーゴパンツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。腰内側のゴムベルト仕様が生み出す、かつてない腰回りへのフィット感。
股下(cm)80
素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)
グリーン購入法適合
六点溶接×強化リブ付で最強仕様!。湾曲ゲートで迷わず着脱!。アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。強カリブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!。6箇所溶接により破損防止。ベルト幅60mm対応。あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4ヶ所設置。(約5.5mm穴)
材質アルミ合金
質量(g)62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×90
左右に折りたためる可動式タイプ。使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!。幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!。使いやすい8mm線径で作業性抜群!。作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。湾曲ゲート。ベルト幅60mm対応。
材質アルミ合金
質量(g)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110
スーパーチタンコーティングTM仕様は、紫外線99%・赤外線98%カットし、遮熱効果を改善しました。
洗濯でもコーティングが落ちず、効果が長持ちします。
リフト・重機等の作業でも、背もたれにファンが当たりにくい。
ウェアの上に反射ベストを着用しても、反射材にファンが当たらない為、風の吸い込みに支障が出にくい。
フルハーネスを上から着用した際腰ベルトがファンに当たらない。
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置した事で、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)
上側 / 2重リングや接続コードが通せる5Φ丸穴を左右に配置
下側 / ナスカンフックが自由に動いて、様々な動きに対して安全ロープが邪魔になりにくい大型ゲート
スムーズに動いて、作業の邪魔になりにくい折り曲げ角度を15°に設定
横幅40mmのスリムベース板に60mm幅ベルト対応のベルトループ
用途軽量、強靭なアルミ製大型カラビナツールフック。
材質アルミ
想像以上のクオリティと期待以上の着心地実現。
待望の新商品!31702シリーズ登場!!現場の声から開発が始まった31702シリーズ。反射テープ・反射糸・台衿裏蛍光配色など、視認性を高める素材を採用。薄暗い倉庫内や夜間の作業などで、反射テープ・反射糸が光を反射し、31702シリーズを着用していれば、静かに身を守ってくれます。上下ともにシルエットはスリムでかっこよく、パンツは機能豊富なノータックパンツ。ディテールにこだわり、現場の声が形になった最高の一品になっています。一度、袖を通せばわかる!サイレントガードの良さ。
バックル隠しベルトループ
ベルトのバックルをベルトループに隠すことで、物にキズを付けることを防ぐことが出来ます。
前後同型ポケットフックベルトループ
前ポケットと同じ形状の後ろポケット。前ポケットと同じ斜めの形状にすることで、物の出し入れがスムーズ。
膝裏反射テープ使用
暗闇や夜間の作業の際に光を反射させて他者へ自分の存在を知らせます。(再帰反射材)
混率(%)ポリエステル65・綿35
機能帯電
股下(cm)79
仕様バックル隠しベルトループ、前後同型ポケットフックベルトループ、反射テープ
種別スラックス
素材制電ツイル(帯電防止糸混入)、フロント:樹脂ファスナー
関連キーワード