特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
両脇ファン配置とハーネス対応仕様のベスト。ストレスフリーな4WAYストレッチ。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
素材ナイロン90%・ポリウレタン10%
両脇ファン配置とハーネス対応仕様の長袖ジャケット。ストレスフリーな4WAYストレッチ。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
素材ナイロン90%・ポリウレタン10%
関連キーワード