2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性、耐熱性に優れており、ガラスや金属による切創事故防止にも効果を発揮します。 パラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」のニット素材にアルミ蒸着を施した高機能素材を使用しております。 ニット素材なので非常に柔らかく、作業性にも優れています。
用途高温、切創の危険がある作業での防護 シルバー サイズフリー 材質アラミド繊維100%(アルミ蒸着) 仕様耐切創レベル3(EN388規格品) トラスコ品番754-8737 種別前掛 質量(g)330 幅(cm)60 着丈(cm)93 耐熱温度(℃)300℃まで(基布)、200℃まで(樹脂)
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷

材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など 付属品インナー手袋×1枚 タイプ左右兼用1枚入り 入数(枚)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)