19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管 種類ゴミ集積保管庫 シルバー 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。 容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当) 仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ トラスコ品番228-0256 形状角形 材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ 質量(kg)25 シルバー 高さ(mm)900 種類集積保管庫 奥行(mm)700 間口(mm)1100 線径(Φmm)3.2 均等荷重(kg)30 網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25 扉寸法(mm)(中扉)800×440 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。扉を上に持ち上げて開閉するダンパー使用型の扉開閉が楽に行なえる大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1000 タイプダンパー扉 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。メンテナンスフリーで一番人気のシンプルな大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダストボックスのスタンダードの形です。部品交換無し(クッションゴムのみ都度交換)のメンテナンスフリーでコストパフォーマンスに優れています。観音開きの扉で使い勝手がよく通気孔(パンチング)加工により扉が軽く、お子様からご年配の方まで幅広くご使用頂けます。扉の蝶番を全蝶番にすることで扉の耐久性を飛躍的に向上させました。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。正面上の扉が手前に倒れますので、内部への進入が容易になり清掃等管理が非常に楽になります。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1100 タイプ観音開き扉 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.63MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。ダンパー使用のミニタイプの幅が狭い集積場にも設置できるダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置。寸法次第で両壁があっても設置可能です。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 幅(mm)800 質量(kg)36 シルバー 高さ(mm)1000 タイプダンパー扉 奥行(mm)600 容量(L)360(有効容量) 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 収納数【ゴミ袋(45リットル袋)】8、【ゴミ袋(35リットル袋)】10 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。設置する場所を選ばない奥行き450mmのスリムタイプの大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。建物と境界線の50cmのスペースや通路などにも設置できるので、設計する方など、ダストボックスの配置で悩む必要がありません。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。アパート・マンションの通路やエントランスにも設置ができ、スペースを有効活用できます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1100 タイプダンパー扉 奥行(mm)450 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)170 材質溶融亜鉛メッキ 形状角形 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×605×960 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類取手式 商品タイプ本体+フタ
1台
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1160
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 材質ステンレス(SUS304) シルバー 仕様組立式 セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー 高さ(mm)1160 種類集積保管庫 奥行(mm)750 2018年トラスコ掲載ページ9 0520
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
用途ゴミ箱、屋外用 形状角形 シルバー フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転扉と前パネルが木目調で景観と調和する柔らかなデザインのゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー 材質ステンレス 回転扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー 高さ(mm)1160
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右にスペースを分けてゴミの分別ができます。クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り。 トラスコ品番137-2899 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.5 シルバー 高さ(mm)664 奥行(mm)800 間口(mm)32
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷

左右にスペースを分けてゴミの分別ができます。クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り。 トラスコ品番152-0335 セット内容仕切り板本体、取付金具、仕切り板用レール、取付ねじ 材質ステンレス シルバー 高さ(mm)644 奥行(mm)648 間口(mm)32
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

さびに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
用途ゴミ箱、屋外用 材質網:ステンレス(0.8×7×14)、脚:EVA樹脂 形状丸形 シルバー フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインで都市景観にマッチ。シンプルなのに、機能も充実。錆びにくいステンレス製。 ワンタッチ開閉を可能にしたガススプリングダンパー付き。 前扉は、マグネットでピッタリ固定します。 内部の臭いも、通気口で換気するので気になりません。 内部に水が入りにくい縁形状を採用。 固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。※アンカーボルトは付属していません。 マンション、アパートなどに最適です。 ゴミ箱 大型 屋外 ゴミストッカー ステンレス ダストボックス ゴミステーション 物置 自治会 町内会 アパート マンション 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 おしゃれ
用途ゴミの分別集積 材質ステンレス 質量(kg)75 シルバー 容量(L)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×776×1148 関連資料仕様図(0.02MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(6.53MB)
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットくず入れ
トラスコ品番122-7811 材質鉄(シルバー塗装) 形状丸形 質量(kg)11.4 シルバー 容量(L)153 間口W×奥行D×高さH(mm)850×600×153 高さH×直径(mm×Φmm)850×600 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

デザイン性に優れた筒型のダストビンです。屋内・屋外いずれにも使用できます。底面の淵が床を傷つけないデザインとなっています。くずかご式なのでタイトなスペースにも対応できます。
用途ゴミ箱 仕様トップ部分には灰皿が付属 質量(kg)5.4 高さ(mm)686 奥行(mm)254 間口(mm)254 外径(mm)254 2018年トラスコ掲載ページ9 0465
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこにでもマッチするシンプルなデザイン。錆びにくいステンレス製のごみ箱。 大きな両開き扉付きなので楽にごみを捨てれます。 扉にはグリップしやすい取手が付いています。 脚部分には口径15mmの穴があいているので、アンカーボルトで固定設置することができます。台風でも吹き飛ばされる心配がなく、盗難防止にもなります。 地域の景観を悪くしたくない自治会様向けです。 ステンレス特有の光沢で景観を損ないません。 ゴミ箱 大型 屋外 ステンレス ダストボックス ゴミステーション 自治会 町内会 介護施設 老人ホーム ケアセンター
用途ゴミの集積 種類ゴミ集積保管庫 材質ステンレス(鏡面仕上げ) シルバー 仕様固定式 穴径(Φmm)15(アンカーボルト用)
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・表面処理めっき鋼板の最高峰。・ガルバリウム鋼板の約3倍の防食性のSGL製。・エスジーエルはガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特長をさらに引き出すめっき構造を有しています。・とくに厳しい腐食環境でも亜鉛めっき鋼板はもちろん、ガルバリウム鋼板と比べても、より強い耐食性を発揮します。・上扉は静音仕様のガススプリングで楽に開閉が可能です。・扉の内側に補助取っ手が付いているので、ご老人や背の低い方でも扱いやすいです。・底面はゴミが溜まりにくいフラットな設計です。・下部開閉扉は左右のワンタッチで開け閉めカンタンです。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:8mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 仕様据え置き仕様(高さ調整:35mm~85mm) 付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴8mmΦ) 材質(アジャスター)スチール シルバー 材質(本体)スチール(エスジーエル(R)、ZAM(R)、その他) 種類ゴミ集積保管庫 商品タイプ完成品
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)