サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。
アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。
アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。
エンハンスド・カテゴリー5準拠。
保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。
ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃
ケーブル使用温度範囲:0%~60%
断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。
動作環境温度-30~+60℃、湿度0%~60%
使用場所屋外
伝送速度(Mbps)10/100/1000
ケーブルタイプフラット
1式
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード