15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 シルバー 材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力メタルマグネットフック。ステンレス素材で汚れにくいから厨房やキッチンに。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など 材質支持部=鋼、フック=ステンレス鋼線 シルバー 材質(磁石)ネオジウムマグネット 特性強力
1パック(1個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304 厚さ(mm)18.5 シルバー タイプカラビナフック RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。 トラスコ品番160-6650 シルバー 質量(g)370 耐荷重(kg)平行:6.4、垂直:120 フック固定 特性強力タイプ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。 シルバー 直径(Φmm)20Φmm 外径×高さH(Φmm×mm)20×12 耐荷重(kg)垂直:15、水平:5 特性強力 自重(g)19
1セット(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石 口幅(mm)17 特性超強力
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

マグエバー強力マグネットフック Φ20
エコ商品
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
用途モノの吊り下げや保持等に。 トラスコ品番650-3992 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235) シルバー 耐荷重(kg)垂直:12 外径(Φmm)20 縦(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
379 税込417
当日出荷

マグエバー強力マグネットフック 5個入
エコ商品
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。1箱 5個入りです。
用途壁面吊り下げ用。 付属品取扱説明書、傷防止シール 5枚入り トラスコ品番554-7639 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール ニッケルメッキ 厚さ(mm)8 シルバー 耐荷重(kg)垂直:25、平行:20 外径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。1箱 5個入りです。
用途モノの吊り下げや保持等に。 トラスコ品番650-3994 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235) 厚さ(mm)10..5 シルバー 耐荷重(kg)垂直:1、平行:0.35 外径(Φmm)14 縦(mm)30.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1箱(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。20Φと25Φの2種類をご用意しました。
シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。ネオジム磁石採用。マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適。
材質ステンレス/ネオジム磁石 シルバー 特性超強力
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス最少(メーカー比)。狭い場所にも付けられる超コンパクトな強力マグネットフック。 すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック。 コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。 裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。 しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。簡単便利なマグネットフック。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。 仕様マグネット式 材質本体:スチール、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム シルバー フックフック固定タイプ 特性強力
1パック(1個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所をとらない超ミニタイプのマグネットハンガーです。 強力磁石で固定する便利な壁掛けフックなので、机や冷蔵庫などに取り付けられてとっても便利! スベリ止めシート付きなのでスチールにしっかり吸着! 上下可動式・360度回転フックなので天井面にも取り付けられる!
特性強力 シルバー 耐荷重(kg)(縦方向)約1、(垂直方向)約1.5 寸法(mm)33×13×17 フック自在回転
1個
379 税込417
当日出荷

超強力なマグネットフックです。 フックが前後180°、左右360°可動で天井にも取付可能
用途金属面に取り付けて品物の吊るし、保管に使用 材質フェライト磁石
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)