4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大) サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
11,980 税込13,178
欠品中

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です! ピン無し単管に使用できます! 本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくく、鉄製のクリップは部品交換が可能です! 70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ち! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付き。 伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト4本 材質旗支持棒:ステンレス 伸縮棒:ステンレス 下部紐結束部品:ステンレス キャップ:ステンレス ワイドクリップ:スチール、シリコンゴム シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。 伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

1個
564 税込620
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード