モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
幅(mm)220
質量(kg)2
色シルバー/ホワイト
高さ(mm)90
耐荷重(kg)15
寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534
縦(mm)545
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。A4書類が入る引き出し付きで、書類の他に机上で散らかりやすい小物類もスッキリ収納できます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
材質本体:スチール、ケース:51%再生ポリスチレン(PS)
サイズH型ケース付
タイプ組立式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)314×217×36
有効寸法(mm)棚下:80
コミュニケーション空間を演出する上質なアクセサリーシリーズ。
壁面用AV機器台専用オプションディスプレイユニットを使うことで壁に依存せずに置き家具として使用可能です。
質量(kg)12.1
材質(本体)スチール、焼付塗装
間口(mm)518
キャスターなし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×108×1530~1615
色(本体)フラットシルバー
位置ディスプレイ中央:1300・1400mm
アジャスターあり
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥85,980
税込¥94,578
21日以内出荷
ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
仕様可動式仕切板4枚付き・棚2段、組立式
材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
高さ(mm)640
区分本体
奥行(mm)330
間口(mm)836
シリーズデスクシェルフ
耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)
調整範囲(mm)25
外寸法・幅(mm)836
外寸法・高さ(mm)640
外寸法・奥行(mm)330
ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
仕様可動式仕切板3枚付き・棚2段、組立式
材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
高さ(mm)640
区分本体
奥行(mm)330
間口(mm)636
シリーズデスクシェルフ
耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)
調整範囲(mm)25
外寸法・幅(mm)636
外寸法・高さ(mm)640
外寸法・奥行(mm)330
高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
材質本体:スチール
有効寸法(mm)棚下:80
関連キーワード