シンプルでクリアなボディが美しいステンレスボトル。
余計な模様などないシンプルなデザインでどなたでも使いやすく様々なシーンで活躍するコップタイプのボトル。
メーカー従来品に比べ軽量コンパクトタイプで保温保冷効力が高い。
シンプルな分解中栓で洗いやすい高級感あるデザインフォルム。
18-8ステンレス仕様で錆びにくくて丈夫で長持ち。
色ステンレス
材質本体・コップ外側:ステンレス銅(アクリル樹脂塗装)、コップ内側・中栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
保冷効力(℃)9以下:6時間
商品タイプコップ付き
いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)277×289×241
質量(g)7200
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造
缶飲料のおいしい温度をキープ!冷たさ長持ち!
様々なシーンで活躍!おうちでも!アウトドアでも!
ラバーリングを外せば、タンブラーとしても使える
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ラバーリング:シリコーンゴム
口径(Φmm)67
衛生的なペダル式です。
さびにも強いステンレス素材を使用しています。
軽くて手軽なポリプロピレン製内容器付です。
用途ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品
形状丸型
色シルバー
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
炭酸飲料に対応したスクリュータイプのスポーツボトル。
フタを少し回すとシュッ!と圧力が抜けフタが開けやすい。
口当たりの良い金属の飲み口。炭酸飲料OK。スポーツ飲料OK。
ステンレス製魔法びん構造だから高い保冷力。丸洗いOK。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)10以下(6時間)
口径(Φcm)3.6
エコマーク認定番号10 146 009
材質耐熱ガラス製器具 使用区分/熱湯用 耐熱温度差/120℃ その他の材料/削り刃:セラミック 軸:アルムニウム スプリング:ステンレス鋼 ミル部/容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂(表面めっき加工)(耐熱温度70℃) 調整つまみ:ポリアセタール樹脂(耐熱温度70℃)ガスケット:PTFE樹脂(耐熱温度70℃)
関連キーワード