工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。
手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。
手動ポンプは容易にセットできます。
ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。
ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。
電源のない場所でもシャワーができます。
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個
材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)
色シルバー
タンク容量(L)給水タンク/20、排水バケツ/20
キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)
本体質量(kg)約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370
吐出量シャワー:ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番7-9656-01
有効寸法(mm)棚:450×300
棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115
1セット
¥82,880
税込¥91,168
当日出荷
関連キーワード