飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。
操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください。安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.9
色ホワイト、シルバー
容量(L)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×290×255
保温温度3段階(98℃、90℃、70℃)
温度ヒューズ133度
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。
質量(kg)0.9
容量(mL)800
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)0.7
機能温度調整、空焚き防止、保温機能
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×18×22.5
温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
関連キーワード