218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cross-fan_EX40、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
トラスコ品番699-6748 セット内容リチウムイオンバッテリー:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本 寸法(mm)118×68×42 シルバー 連続使用時間(時間)(最大風量、最大冷却時)約4 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)27000(9000×3)
1式
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
用途幅広い業界での現場作業に セット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台) 電圧(V)ファン:30 風量4段階調整 ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8 ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8 出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4 入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3 バッテリー容量(mAh)26000 素材綿100%
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質綿 寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27 質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンブルー プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です) 付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm) セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh 材質合成繊維 シルバー 質量(g)バッテリー:約228 混率(%)ポリエステル100 定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約6 定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容セット品 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容セット品 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。 ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。 広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。 左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード 機能帯電防止素材/反射
1着
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック&#174:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル100 材質エアコンテック&#174: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,500 税込20,350
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ 脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100% 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(空調服/FAN2200使用時) セット内容セット品
1セット
24,900 税込27,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖 上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100% 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) セット内容セット品
1セット
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

混率(%)綿100 生地コットンブロード 材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
1着
5,300 税込5,830
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
27,900 税込30,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40 容量25800mAh 質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50 出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W 入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max) 素材ポリエステル
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

遮断とUVカットで高所作業に最適。フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル75・綿25 材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒) 定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh) 機能透湿/紫外線カット/撥水 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)バッテリー:約8 生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48 商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
1セット
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1 生地交繊トロピカル 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック
1着
5,900 税込6,490
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します。再生ポリエステル素材を採用し環境に配慮。CLEAN MELLを使用した消臭メッシュを使用(襟・背中風気路・脇ポケット・保冷剤ポケット)。腕や肩がもたつかないベストタイプ。引き裂きや破れにも強い再生ポリエステル素材リップストップ採用!
材質ポリエステル 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)プラスチック
1着
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
モード【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。 最大風量(L/sec)【10.0V/ゆらぎモード】50.0-62.0【10.0V/連続モード】62【15.0V】90【18.0V/ターボモード】106【6.0V】39 駆動時間(時間)【10.0V/ゆらぎモード】11.2【10.0V/連続モード】8.4【15.0V】1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)【18.0V/ターボモード】5.1【6.0V】24以上
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1 生地交繊トロピカル 材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
1着
5,900 税込6,490
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約8【6V】約12【5V】約18【3.3V】24以上 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】8【6V】12【5V】18【3.3V】24以上 充電時間8時間(LIACRの場合)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
動作時間【3.3V】24時間以上【5V】12時間【6V】8時間【7.2V】6時間 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0 商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
モード【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。 最大風量(L/sec)【10.0V/ゆらぎモード】50.0-62.0【10.0V/連続モード】62【15.0V】90【18.0V/ターボモード】106【6.0V】39 駆動時間(時間)【10.0V/ゆらぎモード】11.2【10.0V/連続モード】8.4【15.0V】1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)【18.0V/ターボモード】5.1【6.0V】24以上
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
動作時間【3.3V】24時間以上【5V】12時間【6V】8時間【7.2V】6時間 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

遮断とUVカットで高所作業に最適。フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間【3.3V】24時間以上【5.0V】12時間【6.0V】8時間【7.2V】6時間 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)