5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特別ポリウレタンコーティングで、優れた使用感と柔らかさを兼ね備えた、グラスファイバーなしの強力耐切創手袋です。グラスファイバー不使用のため、ゴワゴワ感やチクチク感がなく、快適に使用可能です。耐切創レベルの新規格(EN388:2016)に対応。耐切創性、耐摩耗性、耐対引裂性、耐突刺性に優れています。耐切創手袋の繊維専用のウレタンコーティングで、すべり止め効果アップ。ケブラー繊維にくらべ日光や水に強く、毛羽立ちの少ない繊維を使用しているので、洗濯しての繰り返し使用が可能です。
用途一般作業現場、選別作業、機械メンテナンス、組み立て作業に。土木建設、建設機械操作に。農作業、園芸、木材加工、DIYに。運送倉庫業での軽作業に。 仕様切創抵抗性:レベルB(5N)
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など 付属品インナー手袋×1枚 タイプ左右兼用1枚入り 入数(枚)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性、耐熱性に優れており、ガラスや金属による切創事故防止にも効果を発揮します。 パラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」のニット素材にアルミ蒸着を施した高機能素材を使用しております。 ニット素材なので非常に柔らかく、作業性にも優れています。
用途高温、切創の危険がある作業での防護 シルバー サイズフリー 材質アラミド繊維100%(アルミ蒸着) 仕様耐切創レベル3(EN388規格品) トラスコ品番754-8737 種別前掛 質量(g)330 幅(cm)60 着丈(cm)93 耐熱温度(℃)300℃まで(基布)、200℃まで(樹脂)
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷

装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工 耐摩耗性レベル3 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1 EN388規格EN388
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交織ツイル タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。 洗濯するたびに蘇る消臭機能。ボタンなどの突起物をなくし、防傷性も高めました。
股下(cm)79 仕様袖ぐり消臭テープ、ノーフォーク、背当付、左胸ペン差し、左袖ペン差し、脇ポケット逆玉、右胸内携帯ポケット(スマートフォン対応) 種別ワンタックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル85、綿15 生地交織ツイル 生地性能静電気帯電防止作業服、計量、防傷性 作業服シリーズ590シリーズ
1本
3,890 税込4,279
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)