8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本格的なドリップが楽しめるドリップ式ケトル。 高級感のあるステンレス素材。 インテリアに合わせやすいシンプルなデザイン。 火を使わないから安心・安全です。 湯量が調節しやすい細口形状。 ステンレス素材だから、お湯のにおいも気にならない。
材質ステンレス 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)900 本体質量(g)約690(給電スタンド含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×135×212(給電スタンド含む) 電源コード(m)約0.8
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。 質量(kg)0.9 容量(mL)800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)0.7 機能温度調整、空焚き防止、保温機能 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×18×22.5 温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
1台ほか
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル
エコ商品
BALMUDA The Potは、毎日使いたくなる今までにない美しいデザインの電気ケトルです。スペースをとらない600mlのちょうどいいサイズ。注ぎごこちにこだわったノズルとハンドル。毎日、手軽に、気持ちよく使うことができます。穏やかで気品のある新色「シルバー」が登場。マットな質感、光と影が生み出すグラデーションにより、BALMUDA The Potの美しいフォルムが際立ちます。
セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ステンレス、フタ・取っ手:ポリプロピレン シルバー 容量(L)0.6 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)本体 : 約0.6、電源ベース : 約0.3 電源コード(m)1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194 保証期間お買い上げ日から1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能 沸騰時間目安200mL約1分半 / 600mL(満水時)約3分 ※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ステンレスボディ1.0Lタイプ。ヨーロッパデザイン。見やすいスケーリング
ステンレス 容量(L)1.0
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

60~100℃で1℃単位で温度設定が可能。1時間の保温機能。。注ぎ口がコーヒーを注ぎやすいグースネックになっているので湯を沸かしてそのままコーヒーを淹れることが出来ます。プリセットされた6種類の温度(60/80/85/88/96/98℃)からプラス・マイナスボタンでお好みの温度に設定が可能。【hold(保温)】ボタンで設定した温度を最大1時間保温します。。本製品は日本仕様として製造された「国内正規品」です。電源は100V 50/60Hzで、電源プラグも2ピンの国内準拠になっていますので、プラグアダプター等の必要はありません。PSE(電気用品安全法)に適合している製品で、日本語取扱説明書も同封されていますので安心してお使いいただけます。使用前によく取扱説明書を読んでお使いください。
シルバー 容量(L)1.0
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

注ぐ量を調節しやすい注ぎ口 断面が広く湯量が見やすい注ぎ口形状 スイッチ一つでお湯が沸く 電源ONでランプが点灯 火を使わないから安心・安全 持ち運びやすいコードレスタイプ 安心の空焚き防止機能付
材質本体:ステンレス、ポリプロピレン/給電スタンド:ポリプロピレン シルバー 電源AC100V 550/60Hz 共有 定格消費電力(W)1100 機能空焚き防止機能 最大容量(L)0.8 コード長さ(cm)120 アズワン品番64-9097-78
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

注ぐ量を調節しやすい注ぎ口 スイッチ一つでお湯が沸く 電源ONでランプが点灯 火を使わないから安心・安全 持ち運びやすいコードレスタイプ 安心の空焚き防止機能付
材質本体:ステンレス、ポリプロピレン/給電スタンド:ポリプロピレン シルバー 電源AC100V 550/60Hz 共有 定格消費電力(W)1100 機能空焚き防止機能 最大容量(L)0.8 コード長さ(cm)120 アズワン品番64-9097-77
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックケトル
「使い心地もデザインもシンプルに」 ベーシックなデザインが、心地のよさを感じさせるシンプルな電気ケトル。 ひと目で残り湯や給水量を確認できる水量計付き、ハンドルにある開閉ボタンは片手プッシュでフタをオープンできるので給水に便利。 注ぎ口には注水時の異物混入や埃の侵入を防ぐフィルター付き。 広口タイプのため、ケトル内部もお手入れ簡単。 「オートオフ機能」と「空焚き防止機能」搭載の安心設計。
材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)650 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 機能自動電源オフ、空焚き防止機能、水量目盛付き窓 最大容量(L)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×145×180(本体)
1個
6,000 税込6,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)