2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。ハーネスなどの締め付け用。落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用ください。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。
材質(本体)7075 アルミニウム 質量(g)58 適合ベルト幅(mm)25 破断荷重(kN)9 オス形状自在
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。トリガーが大きいタイプです。ハーネスなどの締め付け用。落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用下さい。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。
シルバー 材質(本体)7075 アルミニウム 質量(g)65 適合ベルト幅(mm)50 破断荷重(kN)9 アズワン品番65-2006-59 メーカー商品コード250-9521 オス形状自在 メス形状固定
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷