2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーコック魔法瓶工業ビアタンブラー
飲み心地にこだわった魔法瓶構造のビアタンブラー。ステンレス真空2重構造で長時間保温保冷。滑らかな飲み心地を味わえる、薄さ1mmの極薄飲み口。350mlのビールを泡まで注ぐのに最適な容量420ml。サワーやハイボールなどにもオススメ。
容量(L)0.42 口径(mm)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77 X D77 X H161 本体質量(kg)0.23 保温効力(℃)(1時間) 48以上 保冷効力(℃)(1時間) 8以下 取扱説明書(1.02MB)
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)