4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 1.4(4K30Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換。頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(シルバー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応。(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)。デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K(Mini DisplayPortで60Hz、HDMIで30Hz)または1080p(VGA/DVI)。簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
セット内容トラベルAVアダプタ
長さ(mm)105
幅(mm)55
高さ(mm)15
質量(g)108
出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI
湿度(%RH)40~50
保存温度(℃)-10~80
最大解像度】アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz
動作温度(℃)0~70
チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171
オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド
対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz、mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz、HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
オス形状USB-C
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
スリーインワン(3-in-1)型アダプタ。 mDP - VGA、mDP - DVI、 mDP - HDMI。携帯に適したマグネット式ケーブル収納機能。4K対応で驚きの画質を実現。DisplayPort信号の出力に対応するmDP Intel Thunderboltデバイス互換。VESA規格準拠。プラグ アンド プレイ式インストール。小型設計。軽量設計
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYOD(私物デバイス持ち込み)環境で、MacBook Pro/MacBook AirをVGA/DVI/HDMIディスプレイに接続。VGA/DVI/HDMIディスプレイを外付けモニタとしてMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【VideoRevision】DisplayPort1.2
セット内容トラベルAVアダプタ
長さ(mm)103
色シルバー、【アクセントカラー】ホワイト
高さ(mm)15
質量(g)121
出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】3840×2160、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)55
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能HDMI出力-7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)11
対応解像度HDMI出力の場合3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIおよびVGA出力の場合1920×1200、1920×1080、1280×720
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
「DisplayportAlternateMode(ディスプレイポートオルタネートモード」に準拠しているUSBType-Cポートに接続し、VGAの映像信号に変換するアダプタです。
フルHDの解像度に対応本体のグラフィックス性能が対応している機種なら、最大フルHD(1080P)、1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hzの解像度での出力が可能です。
スマートフォン・タブレットなどの映像を大画面のディスプレイやテレビに出力して楽しむことができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
色シルバー
規格DisplayPortAltモード(Displayportver1.2準拠)
コネクタ形状USB Type-Cオス - ミニD-sub15ピンメス(VGA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×53×9
対応解像度最大1080P(1920×1080/60Hz)又は1920×1200/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状ミニD-sub15ピン(VGA)
変換タイプオス - メス
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード