最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000
材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1
最小目盛(g)1
TKG品番9-0600-0701
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース
色シルバー
測定範囲0 ~ 3000g
質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む)
ひょう量(kg)1
精度±0.2g~±3g
計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148
保証期間1年
最大計量(kg)3
オートパワーオフ約6分
ひょう量単位g
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。
・収納に便利なケース付。
・ステンレス皿は取り外し洗えます。
ml表示ができるモード付き!計量カップを使わずに水や牛乳(普通牛乳)の容量をはかれます。
材質ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(mm)150×H35×210 (ステンレス皿:約 幅148×奥行148)
色シルバー
質量(g)約573(乾電池、ステンレス皿含む)
1個(1個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
関連キーワード