初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)450+450
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000h
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)~55
適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式非調光
直下照度(Lx)中心:1414
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)624
広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。
広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。
調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。
調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト
タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux)
3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。
操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。
USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。
消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄
質量(kg)本体/約1.4
色シルバー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
出力USB5V/1.0A
コード長さ(m)充電:約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220
色温度(K)約3000~6500(3段階)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約550
関連資料(0.44MB)
電球の種類LED(10段階/無段階調光)
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。
4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。
T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。
リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。
最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。
折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。
従来にはないデクスライトの設計。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。
調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。
ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。
長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。
微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。
セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。
消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS
質量(kg)本体/約1.4
電源AC100V 50Hz / 60Hz
コード長さ(m)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187
最大消費電力(W)約9
色温度(K)約3000~6300(3段階)
アームシングルアーム
明るさ(Lm)最大約550
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可
直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W
省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。
タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。
3段階の明るさの調整も可能!
白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ!
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。
材質スチール/アルミニウム
質量(g)約700
消費電力(W)2.8(最大)
定格電圧(V)100~240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320
電源コード(m)約1.4
光源LEDチップ0.2W×14粒
色温度(K)5000~6500
保証期間1年
光束(Lm)330
アームフレキシブル
光色昼白色
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲3段階
アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。
センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。
タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。
3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。
家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯
材質ABS/メタル合金
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480
電源コード(m)約1.37
保証期間1年
照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)
光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)
関連資料(0.9MB)
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可
パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。
色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%)
調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。
上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。
丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W)7
電源コード(m)1.8
材質アルミ、樹脂
質量(kg)1.5
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
電源ACアダプター付属
クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)
光源LED7.0W(各光色無段階調光)
色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)10~50
アームダブルアーム
光色電球色、白色、昼白色、昼白色
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)657
電球の種類LED
調光の可否可
様々なシーンで使える2wayスタンドライトです。12個のLEDで明るく点灯します。ヘッドは7段階の調整が可能で、デスクやベッドサイドで使いやすいです。グリップをもつことでハンディライトとしても使用可能です。電池式で非常用としてもご利用いただけます。
用途様々なシーンに。デスクやベッドサイドの照明に。ハンディライトや非常用ライトに。
色シルバー
電源単3電池×3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×100×165
明るさ(Lm)70
点灯時間(時間)約10
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。
1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度
2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き
3:組立式だからコンパクトで場所をとらない
4:6段階の明るさが切替可能
5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる
材質アルミ・樹脂
質量(g)900
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680
色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色)
電源(AC V)100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)36
光源寿命約35,000時間
光束(Lm)360
アーム角度調整
明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時)
USBポート1口/5V 2.1A
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
調光の可否可
ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
用途読書灯
仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付き
その他【エネルギー効率クラス】G
材質【フレキシブルアーム】アルミニウム
長さ(mm)455
取付マグネットカバーの下にネジ止め用
定格電圧(V)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5
定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19)
平均演色評価数【R9】>50
直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363
保護等級IP20
アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363
材質(ハウジング)アルミニウム
色温度(K)3000
寿命L80/B10:30000h
光束(Lm)120
光色電球色
LED使用数(個)4
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)120
発光効率(Lm/W)>80
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。
ロータリースイッチによる7段階調光
付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)
トラスコ品番115-3729
材質本体:鋼、アルミ、樹脂
長さ(mm)(光源部)540
幅(mm)600
質量(kg)1.8
高さ(mm)674
奥行(mm)579
電源(V)100
クランプ幅(mm)55
光源色昼白色
色(本体)シルバー
アームダブルアーム
明るさ(Lm)1924
演色指数(Ra)80
標準消費電力料金(円/h)0.46
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。
その他電球付き、調光器との併用はできません
材質鉄、アルミ
長さ(mm)ラセン:200
寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)8
スイッチボタンスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.7
電球の種類LED
明らかな個性が光るクリップランプ。無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。
用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用
材質アルミニウム(粉体塗装)、スチール(亜鉛メッキ)、PVC
コード長さ(mm)1800
電源電圧(V)100
使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません。
材質アルミ、鉄
質量(kg)0.6
高さ(mm)263
スイッチ中間スイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.2
電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W
色温度(K)3000
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ71
配光角度(°)20
アームフレキシブル
電球の種類LED
くわえ幅(mm)30
材質アルミ、鉄
質量(kg)0.6
高さ(mm)87
スイッチ中間スイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.4
電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W
色温度(K)3000
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ71
配光角度(°)20
アーム角度調整
電球の種類LED
くわえ幅(mm)30
関連キーワード