7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm)450+450 色温度(K)5000 LED色昼白色 寿命LEDモジュール:40000h 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm)~55 適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式非調光 直下照度(Lx)中心:1414 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)624
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。 調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux) 3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。 操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。 USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。 消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄 質量(kg)本体/約1.4 シルバー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 出力USB5V/1.0A コード長さ(m)充電:約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220 色温度(K)約3000~6500(3段階) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 関連資料(0.44MB) 電球の種類LED(10段階/無段階調光) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。 4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。 T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。 リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。 最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。 従来にはないデクスライトの設計。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。 ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。 長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。 微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。 セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。 消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS 質量(kg)本体/約1.4 電源AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187 最大消費電力(W)約9 色温度(K)約3000~6300(3段階) アームシングルアーム 明るさ(Lm)最大約550 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。 センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。 タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。 3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。 家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯 材質ABS/メタル合金 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480 電源コード(m)約1.37 保証期間1年 照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合) 光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(0.9MB) 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W)7 電源コード(m)1.8 材質アルミ、樹脂 質量(kg)1.5 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源ACアダプター付属 クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで) 光源LED7.0W(各光色無段階調光) 色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)93.8 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)10~50 アームダブルアーム 光色電球色、白色、昼白色、昼白色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)657 電球の種類LED 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。 材質スチール/アルミニウム 質量(g)約700 消費電力(W)2.8(最大) 定格電圧(V)100~240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320 電源コード(m)約1.4 光源LEDチップ0.2W×14粒 色温度(K)5000~6500 保証期間1年 光束(Lm)330 アームフレキシブル 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲3段階
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々なシーンで使える2wayスタンドライトです。12個のLEDで明るく点灯します。ヘッドは7段階の調整が可能で、デスクやベッドサイドで使いやすいです。グリップをもつことでハンディライトとしても使用可能です。電池式で非常用としてもご利用いただけます。
用途様々なシーンに。デスクやベッドサイドの照明に。ハンディライトや非常用ライトに。 シルバー 電源単3電池×3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×100×165 明るさ(Lm)70 点灯時間(時間)約10
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷