3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期
用途Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電同期
iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信に最適。断線に強く、取り回しの良さも兼ね備えた耐久仕様のLightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
コネクタ形状(1)Lightning(オス) 、(2)USB A(オス)
対応機種【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro 10.5-inch、 iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air
インターフェイスLightning
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類準高耐久
適合用途充電・データ転送
本製品はiPhone等Lightningコネクタに対応したUSBケーブルです。
USB Type-C搭載パソコン・AC充電器などとLightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電やデータの転送、同期などいろいろなシーンでご利用いただけます。
USB PD(Power Delivery)に対応しており、最大9V、2A(18W)の大電流を送電可能です。
外部ノイズに強い2重シールドと断線に強く、高級感のあるアルミコネクタカバーを採用しています。
材質PVC/ナイロン/アルミ
電源(V)最大9/2A(18W)
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C/Lightning
転送速度(Mbps)480
ケーブル種類耐久性
適合用途データ転送用/充電用
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB-Cコネクタ(オス)
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル
安心のApple正規ライセンス取得製品
断線しにくいナイロンケーブル
USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能
iPhone/スマートフォンの急速充電が可能
2重シールドケーブル
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
色シルバー
シールド2重シールド
アズワン品番68-4219-84
1個
¥4,698
税込¥5,168
13日以内出荷
Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル
安心のApple正規ライセンス取得製品
断線しにくいナイロンケーブル
USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能
iPhone/スマートフォンの急速充電が可能
2重シールドケーブル
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
色シルバー
シールド2重シールド
アズワン品番68-4219-85
1個
¥5,898
税込¥6,488
13日以内出荷
個性派なあなたにおすすめな、お洒落な編込み柄アルミライトニングケーブル。
Apple社認証「MFi」取得製品
ケーブル長(m)1.5
材質柄部分:コットン、コネクタ部分:アルミニウム
質量(g)約22
出力2.4A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Lightning(約)20×8×5、USB(約)25×12×5
対応機種Lightning端子対応のiPod/iPhone/iPad/iPod touch
取得規格MFi認証
ケーブル種類編み込み柄アルミニウム
適合用途充電・データ転送用
24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。
USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。
用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能
ケーブル長(m)1.0※コネクター含まず
コネクタ形状Lightningコネクター(オス)、USB-C(TM)コネクター(オス)
保証期間1年
取得規格MFi認証
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送・充電用
メッシュで巻かれたケーブルが恐ろしく丈夫
2.4tの車をMESH MONSTERで引っ張って動かしましたが、切れることは無く、またその後データ通信と充電が問題なくできました。
まさに不死身のモンスターです。
ケーブル表面がスベスベなので絡まらない
ゴムケーブルの表面を繊維で巻いているため、スベスベになっています。
鞄の中で絡まりまらず、使いたい時にすぐに使えて便利です。
アルミ製コネクタがクール
大容量の電気を流すとケーブルは熱を発しますが、アルミ製コネクタであれば放熱性が高くて安心です。
何よりクールでかっこいいです。
カラーバリエーションは豪華なゴールドとシルバー
従来品との差別化のため、高級感のあるメタリックカラーで仕上げています。
色はゴールドとシルバー、どちらもリッチな印象です。
最大2.0A出力
メーカーの超高速充電ケーブル(2.4A)ほどの高出力ではありませんが、2.0A出力あれば十分です。
データ通信にも対応
大容量の電気が流れるのは嬉しいけど、データ通信が犠牲になっては困るというユーザーも多いはず。
全長100センチ
持ち歩きに最適な長さです。
メーカーの超高速充電ケーブルでは一番人気の長さです。
仕様重量:24g
長さ(cm)100
コネクタ形状LIGHTNINGオス-USB Aオス
通信方式データ転送/リンク対応
素材コネクタ アルミ、ケーブルメッシュ 強力繊維
適合用途データ転送・充電
磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170
コネクタ受電側:lightning、給電側:USB-Aオス
適合用途充電
磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル
1度使うと、もう前には戻れない『魔法のスマホ充電ケーブル』充電時にケーブルを挿さなくていい、クセになる吸着感
強力なネオジム磁石により、近づけるだけで、ピタッと吸着。
リビング、ベッドルーム、車内など、使用シーンに合わせた3種の長さのケーブル3本セット。
1本のケーブルでLightning/Type-C/MicroUSBの全てに充電可能。
マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。
スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ充電口の傷も防ぎます。
マグネット接触部が360度回転。接続方向自由自在。
付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。
セット内容ケーブル3本(50cm/1m/2m)、Type-C変換ケーブル1本(20cm)、マグネット端子9個(Lightning/Type-C/MicroUSB 各3個)、端子ホルダー2個、端子取り外し用フォーク1個、保証書(個装箱に表示)
抵抗(kΩ)USB Type-C 実装抵抗:56
出力最大5V / 2.4A(12W)
ケーブル長(m)約0.2/0.5/1.0/2.0
対応機種【端末機器】USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した各種スマートフォン、タブレット、電子機器など(5V/2.4Aまで)、【周辺機器】 USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した周辺機器(5V/2.4Aまで)、【パソコン】USBポート(USB Aメスコネクタ)を持つ各社パソコン、【ACアダプタ】USB ポート(USB Aメスコネクタ)の ACアダプタ(5V/2.4Aまで)
コネクタ(受電側)USB Type-Cオス端子/Lightningオス/Micro USBオス、(給電側)USB Aオス 3本、USB Type-Cメス 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約3.3
適合用途充電
ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。
仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB
対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品
関連資料(1.69MB)
関連キーワード