87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)0.28 コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス) 分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ 対応HDCP:2.2 ケーブル長(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz) 色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI) オス形状USB Type-C メス形状HDMI×2 イーサネット対応対応(HDMI) 変換タイプオス-メス オーディオARC・eARC(HDMI) コネクタ1USB Type-C コネクタ2HDMI×2
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバー 質量(g)36 長さ(m)約1 電力(W)充電:最大100 コネクタ形状両端Tpe-Cオス USBタイプUSB3.2 Gen2 変換タイプオス-オス
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

シルバー 質量(g)67 長さ(m)約2 電力(W)充電:最大100 コネクタ形状両端Tpe-Cオス USBタイプUSB3.2 Gen2 変換タイプオス-オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。 USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。
用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能 ケーブル長(m)1.0※コネクター含まず コネクタ形状Lightningコネクター(オス)、USB-C(TM)コネクター(オス) 保証期間1年 取得規格MFi認証 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途データ転送・充電用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止 コネクタ形状USB Type-C 定格出力100W/5A 通信速度480Mbps 出力(W)100(PD) 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル) 質量(g)約38 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電、データ転送
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタ
エコ商品
Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能に。PD給電に対応したType-Cポート。Type-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送。4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート。有線LANでインターネットも快適に。Windows、macOS、iPadOSで使用可能。安心の1年保証
仕様HDMI音声出力:対応 付属品取扱説明書 兼 保証書 シルバー 本体質量(g)約84 対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16 対応機種USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×115×16.4 動作温度0~40℃ 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約15(コネクター部除く) データ転送速度(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。 通信速度LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz 供給電圧(V)【USB】+5V 供給電流(A)【USB】全ポート合計最大0.9 インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)35×30×6 質量(g)6 メス形状USB TYPE-A3.0 変換タイプオス-メス
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル 安心のApple正規ライセンス取得製品 断線しにくいナイロンケーブル USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能 iPhone/スマートフォンの急速充電が可能 2重シールドケーブル 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 シルバー シールド2重シールド アズワン品番68-4219-85
1個
5,898 税込6,488
13日以内出荷

Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル 安心のApple正規ライセンス取得製品 断線しにくいナイロンケーブル USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能 iPhone/スマートフォンの急速充電が可能 2重シールドケーブル 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 シルバー シールド2重シールド アズワン品番68-4219-84
1個
4,698 税込5,168
13日以内出荷

磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170 コネクタ受電側:Type-C、給電側:USB-Aオス
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-C(TM)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C(TM)端子用HDMI映像変換アダプターです。
用途USB Type-C(TM)端子用HDMI映像変換アダプターとして シルバー 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type‐C(TM) プラグ-HDMI ポート 対応機種USB Type‐C(TM)端子搭載のパソコン及びHDMI端子搭載のディスプレイ等 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 材質(プラグ)金メッキ シールド3重シールド ケーブル長(cm)約15 (コネクター含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度最大4K×2K(60Hz) ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

24インチiMacに合わせたカラーのUSB-IF正規認証品のUSB4ケーブル。 最大40Gbpsの高速転送が可能です。 USB Power Deliveryによる最大100W (20V/5A)の充電が可能。
仕様パワーデリバリー対応:○、ALTモード対応:○、ツイストペアケーブル(通信線):○ 規格USB4規格正規認証品 ケーブル長(m)0.8(コネクター含む) コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス 対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.6 USBタイプUSB4 転送速度(Gbps)最大40(理論値) 変換タイプオス - オス
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Appleデバイスとの互換性が高い。ステンレススチール筐体のハイレゾ対応USB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。最大24bit/384kHzのハイレゾ再生対応。ディープマウントイヤーピースZONE。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。ステンレススチール筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様●出力音圧レベル:102±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/384kHz 付属品ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 型式ダイナミック型 質量(g)約21(ケーブル含む) インピーダンス17Ω 再生周波数帯域(Hz)10~40000 コネクタUSB-Cコネクタ ケーブル長(cm)約120(Y型) ドライバー径(Φmm)7.5
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段使いに最適な薄型×大容量バッテリー。本体の厚さが15.9mmと薄型かつバッテリー容量が10000mAhと大容量なので、外出や旅行などの持ち運びに便利です。出力ポートは3つあるので、複数台同時充電も可能です。
シルバー 質量(g)220 出力【USB】1:5V/2.0A、2:5V/2.0A 表示バッテリー:LEDディスプレイ 入力Micro USB:5V/2.0A、Type-C:5V/2.0A 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子USB(A) 給電端子Micro USB、Type-C
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

磁石でケーブルとの取り外しが可能となるType-C のUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途充電用として
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まるでリップスティックのようなお洒落な見た目のモバイルバッテリーです。バッテリー容量は5000mAhと小型なのに大容量。Type-Cコネクターが本体に内蔵されているので、ケーブルを持ち歩く必要がありません。
付属品TYPE-C to A充電ケーブル、ユーザーマニュアル 質量(g)91.3 出力Type-C:5V-2.4A(Type-Cコネクター)5V-2.4A(Type-C入出力ポート)、最大出力 5V-2.4A 入力Type-C:5V-2.4A(Type-C入出力ポート) バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V-2.0A Type-C) 電池残量表示LEDライト バッテリー容量(mAh)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子Type-C 給電端子Type-C バッテリー容量(Wh)18.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期
用途Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電同期
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディなのにUSB Type-C(TM)コネクター/USB-Aコネクターの両方が使える便利なUSBメモリ。パソコン、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個で出来ます。USB3.2(Gen1)に対応し、読み込み時最大200MB/sの高速データ転送を実現。使用するデバイスの色に合わせて2色から選べます。
質量(g)約3 電源USBバスパワー キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB Type-C(TM)/USB-A 対応機種Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、Android 13/12/11が動作するUSBホスト機能(OTG)付きのAndroidスマートフォン及びタブレット、iPadOS 16/15/14が動作するiPadOSデバイス、【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac ※Android、iPadOSには対応しておりません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×31.0×6.0 保証期間1年 インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 データ転送速度読み込み最大200MB/s セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンのデータ移行がもっと便利に!スマホケースをつけたまま挿せる、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。動画や画像などの大切なデータを手軽にバックアップできます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースには挿さらない場合があります。
用途スマホケースをつけたままスマートフォンに挿して使える、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。 。※2023年以降に発売されたエレコムのすべてのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。 。USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移行できます。 。Windows パソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。本体は全長約2cmで、挿したままでもスマホ操作の邪魔になりません。時間のかかるバックアップの間も、挿しっぱなしで使えます。 。USB 5Gbps/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、読み込み時の最大データ転送速度150MB/sを実現しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応しておりません。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 質量(g)約5 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) ※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.8×約12.4×約4.9 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大150MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 容量(GB)64 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

スマートフォンのデータ移行がもっと便利に!スマホケースをつけたまま挿せる、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。動画や画像などの大切なデータを手軽にバックアップできます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースには挿さらない場合があります。
用途スマホケースをつけたままスマートフォンに挿して使える、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。 。※2023年以降に発売されたエレコムのすべてのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。 。USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移行できます。 。※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 。Windows パソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。本体は全長約2cmで、挿したままでもスマホ操作の邪魔になりません。時間のかかるバックアップの間も、挿しっぱなしで使えます。 。USB 5Gbps/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、読み込み時の最大データ転送速度120MB/sを実現しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応しておりません。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 質量(g)約5 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) ※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.8×約12.4×約4.9 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大120MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 容量(GB)32 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

AIM Cは、96kHz/24bitハイレゾ対応DACを搭載したUSB Type-C直結型のFPS/ASMR向けゲーミングイヤホンです。UAC1.0対応でPC、スマートフォンのみならず家庭用ゲーム機でも使用可能。耳掛け型ではない着け外しに便利なストレートタイプを採用し、107度の斜め設計されたノズルデザインと、口径を小さくするノズル径調整により快適な装着感を提供します。ハイレスポンスな8mmダイナミックドライバーをシングル構成で搭載し、独自のフィボナッチフィルターを採用。イヤホンでは再現が難しかった前後の空間表現と音の距離感表現に長けた3Dサラウンドサウンドチューニングを施したことで、特にFPSやオープンワールド等の空間認識が的確に必要なゲームやASMR音源で優れた臨場感を体感できます。ケーブル長は余裕のある150cmを採用し、ケーブル右側にインラインリモコンマイクも搭載。バンドル専用の100%医療用シリコン採用イヤーピース「SednaEarfit SE1500」が6サイズ(SS/S/MS/M/ML/L)付属。さらにイヤホン本体保護ポーチやキャリングポーチも付属します。
用途マイク付きなのでテレワーク時のオンライン会議にも最適。在宅勤務/テレワーク/リモート会議/テレビ会議/WEB会議 仕様●サンプリングレート:PCM 96KHz/24bit●ドライバー数:1DD / 1ドライバー(片側)●周波数応答範囲:10 - 20,000 Hz●保守:メーカー保証1年(イヤホン本体)。その他イヤーピース等付属品は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。 付属品SednaEarfit SE1500 医療用シリコンイヤーピース:6ペア(SS/S/MS/M/ML/L)、イヤホン本体保護ポーチ×2、キャリングポーチ 形式密閉型 入力感度107 dB SPL/mW(@1KHz) プラグUSB Type-C(UAC1.0) ケーブル約150cm(インラインリモコンマイク付き) インピーダンス(Ω)16(@1KHz) ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(8径シングルフルレンジ) 材質(シェル)アルミニウム
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンのデータ移行がもっと便利に!スマホケースをつけたまま挿せる、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。動画や画像などの大切なデータを手軽にバックアップできます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースには挿さらない場合があります。
用途スマホケースをつけたままスマートフォンに挿して使える、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。 。※2025年以降に発売されたエレコムのすべてのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。 。USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移行できます。 。Windows パソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。本体は全長約2cmで、挿したままでもスマホ操作の邪魔になりません。時間のかかるバックアップの間も、挿しっぱなしで使えます。 。USB 5Gbps/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、読み込み時の最大データ転送速度150MB/sを実現しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応しておりません。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 質量(g)約5 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) ※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.8×約12.4×約4.9 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大150MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 容量(GB)256 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

研磨、サンドブラスト、アルマイト処理が施されたアルミケースを採用しており、スタイリッシュな雰囲気を出しています。 USB Type-CケーブルとUSB Type-C - Type-Aケーブルを付属しているので、USB Type-CやUSB 3.1インターフェースの機器で利用できます。1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大2TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)114.5×78.5×9.95(4.51"×3.09"×0.39") シルバー 質量(g)133(4.69oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間3年 電源供給パスパワー 動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 記録メディア2.5インチHDD USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C ハードウェア暗号化対応 動作電圧(V)5
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンのデータ移行がもっと便利に!スマホケースをつけたまま挿せる、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。動画や画像などの大切なデータを手軽にバックアップできます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースには挿さらない場合があります。
用途スマホケースをつけたままスマートフォンに挿して使える、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。 。※2024年以降に発売されたエレコムのすべてのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。 。USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移行できます。 。Windows パソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。本体は全長約2cmで、挿したままでもスマホ操作の邪魔になりません。時間のかかるバックアップの間も、挿しっぱなしで使えます。 。USB 5Gbps/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、読み込み時の最大データ転送速度150MB/sを実現しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応しておりません。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 質量(g)約5 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) ※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.8×約12.4×約4.9 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大150MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 容量(GB)128 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。 従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。 最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。 標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。 COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。 JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。 Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34") シルバー 質量(g)3(0.11oz) キャップタイプキャップ式 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの描き味に合わせて替えることができます。※金属製のペン先を使用する場合は、iPadの画面を傷つける恐れがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:× 付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット 質量(g)約13 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 外形寸法(mm)約Φ8.8×166L 使用時間約9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 先端径(Φmm)1.6 商品タイプ本体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるHDMI映像変換アダプターです。 断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
シルバー 規格HDCP1.4/HDCP2.3 ケーブル長(m)約0.12 対応機種USB Type-C(TM)コネクター搭載のパソコン及びHDMIコネクター搭載のディスプレイなど プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160)/60Hz オス形状USB Type-C(TM) メス形状HDMI(Type-A ケーブルタイプ高耐久タイプ 変換タイプオス-メス
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

SATA M.2 SSDをUSB-C対応ホストの高速外付けストレージとして活用(USB-Cケーブル付属) USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)に対応 Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 最適な放熱を行う通気孔付きのアルミ筐体 一般的なM.2 SATA SSD(30mm、42mm、60mm、80mm)に対応し、幅広い互換性を提供 M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5, 3, 6Gbps)に対応
用途M.2 SATA SSD を使用し、モバイル用途のUSB-C対応コンピュータで高速データアクセスを実現。M.2 SATA SSDをUSB 3.1 Gen 2外付けドライブとして再利用。高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ファイルを高速で転送 ブラック&シルバー 長さ(mm)99 幅(mm)42 質量(g)61 湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時) 保存温度(℃)-10 ~ 65 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0 ~ 40 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

すべてのMacで大容量の読み込み・書き込みを可能に。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。付属のUSB Type-C(TM)ケーブル1本で接続・給電が可能。薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。
用途USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。macOSの標準アプリでBlu-rayディスクへの書き込み、DVDの動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。付属のUSBケーブルでMacBook/iMacと接続するだけですぐに使用可能。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。USB Type-C(TM)ケーブルは取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないMacで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。Windows搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Windows標準ディスクへの書き込みなどに対応しています。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。 付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本 質量(g)230(本体のみ) 対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、(Windows):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトは付属しておりません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。 コネクタ形状USB Micro-B 入力電圧(V)DC+5 対応パソコン:USB Type-C(TM)ポート搭載のMacおよびWindowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) ディスク(書込時:Mディスク(BD))対応、(書込時:Mディスク(DVD))対応 保証期間1年間 対応メディア(BD-R 1層)対応、(BD-R DL 2層)対応、(BD-R XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-RE 1層)対応、(BD-RE DL 2層)対応、(BD-RE XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-ROM)対応、(CD-R/RW)対応、(DVD+R DL 2層)対応、(DVD+R)対応、(DVD+RW)対応、(DVD-R DL 2層)対応、(DVD-R)対応、(DVD-RAM)対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。、(DVD-ROM)対応、(DVD-RW)対応 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速 読込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)6倍速、(BD-RE DL 2層)6倍速、(BD-RE XL 3層)4倍速、(DVD+R DL 2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ内のLEDが光って充電状況をお知らせします。 充電お知らせ機能あり。 USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレット用の充電、データ通信用ケーブルです。 本製品を流れる充電電流を測定して、充電中は[赤色]、満充電近くになると[青色]にコネクターのLEDが変化します。
仕様アルミコネクタカバー、ナイロンメッシュケーブル コネクタ形状USB-C - USB-A インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ナイロンメッシュ 適合用途充電&通信対応
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多彩なカラーバリエーション。USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 多彩なカラーバリエーションがあるカラーUSB Type-Cケーブルです。 新規格のUSB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 ケーブル長(m)1.2(コネクタ含む ) コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど 通信方式ツイストペアケーブル(通信線) プラグ金メッキピン シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値 )
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長く愛用したいあなたに。コネクタ部分とケーブル部分の断線を防ぐType-Cケーブル
ケーブル長(m)約1 材質ケーブル:ナイロン、コネクタ:TPE(熱可塑性エラストマー)/アルミニウム 質量(g)約27 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)25×12×6、USBコネクタ:(約)30×15×6 対応機種Type-Cポート搭載の機器 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応パワーデリバリー対応 プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.8 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) シールド形状2重シールド
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB Type-C端子搭載パソコン・AC充電器などと USB Type-C端子搭載機器との接続が可能です。 最大5V,3Aの大電流を送電可能で、スマートフォンの急速充電が可能です。 サビに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタ、および外部ノイズに強い2重シールド、断線に強く高級感のあるアルミコネクタカバーを採用しています。
材質PVC/ナイロン/アルミ 定格最大20V 3A(60W)
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen3))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様出荷時フォーマット:exFAT シルバー 容量250GB 質量(g)約18(本体) 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、ゲーム機:PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×約23×約9 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

【さまざまなUSB-C機器へ、高速データ転送】お手持ちのUSB-AケーブルやUSBメモリなどを、USB-C機器でご使用になりたい時に便利な変換アダプターです。最大5Gbpsで高速データ転送が可能。USB OTG(On-The-Go)機能搭載により、PCを介さずにUSB-A機器を直接スマホ等のUSB-C機器に接続可能で便利! 【機器になじむ、スリムなコンパクト設計】1個5.5gと軽量コンパクトサイズなので、隣り合うポートでも干渉しづらくすっきりとお使い頂けます。アルミニウム合金素材を採用しており、プレミアム感と耐久性を兼ね備えています。 【幅広い対応機種】ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に対応し、お使いの機器でUSB-A端子が利用可能です。
シルバー 適合用途データ転送用 コネクタ形状USB-C、USB-A 材質アルミニウム合金 寸法(mm)35×15.8×8.3 質量(g)約11(2個合計)
1個
891 税込980
当日出荷

ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。
仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4A コネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB 対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品 関連資料(1.69MB)
1本(0.5m)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

藤本電業TC 2WAYアルミ
ケーブル一本で良い手軽さ。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!
ケーブル長(m)約1 材質ケーブル:ナイロン、コネクタ:アルミニウム 質量(g)約23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)26×10×6、microUSBコネクタ:(約)24×10×6、USBコネクタ:(約)26×14×6 対応機種Type-Cポート搭載の機器 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電・データ転送用
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)