26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォーカルコーポレーションベビースコープ
小さな身体へのフィット性を考慮した小児用チェストピースです。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。 耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーピースを採用しています。
材質チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニル、耳管/ステンレス、イヤーピース/シリコン 全長(mm)約760 質量(g)約112 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000006 ダイヤフラム径(Φmm)37 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
4,950 税込5,445
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2トーンカラーが特長のステレオインナーイヤーヘッドホンです。交換可能な3サイズのイヤーピースが付属しているので耳のサイズにぴったりフィットします。音漏れがしにくい、密閉型イヤホンなので周囲に気にすることなく音楽を楽しめます。断線しにくいL字型のプラグを採用しています。コード長は1.2m。
仕様小型マイク付スイッチ 質量(g)13 ケーブル長(m)1.2 イヤホン形状インナーイヤー型 ケーブル形状通常ケーブル
1個
839 税込923
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。
仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz 付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書 パープル 質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9 バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間) 関連資料(0.86MB) BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内 イヤホン形状カナル型 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
1組
2,982 税込3,280
6日以内出荷

スマートフォン/iPhoneに対応した音楽と通話が楽しめるステレオハンズフリーイヤホンです。丈夫で絡まりにくいフラットケーブルを採用しているのでストレスレスで使用できます。カナルタイプのイヤホンは音漏れがしにくく高音質で音楽を楽しめます。小型マイク付きスイッチでイヤホンを装着しまま通話が可能です。3サイズのイヤーピース付きで耳にフィットします。
仕様小型マイク付スイッチ パープル ケーブル長(m)1.2 ケーブル形状フラットケーブル
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 動画あり
コロンとした丸いデザインの完全ワイヤレスイヤホン ずっと手にもっていたくなる、 丸びをおびた優しいデザイン。小さくて軽いイヤホンとコロンとした充電ケース。日常生活に癒しを加える柔らかいカラーを採用しました。 小型軽量(片耳本体約4.2g)かつトレンドのショートスティック型形状で、耳に優しくフィットします。長時間のリスニングも快適に楽しめます。 楽しさがずっと続く、安心の長時間再生合計最大24時間の長時間再生で、 バッテリーを気にせず安心して使えます。(使用条件により異なる) 簡単ペアリングですぐに再生一度ペアリングを完了させておけば、ケースからパッと取り出すだけで電源ON。 使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで、電源OFFのオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)。ソフトタッチで基本操作が行え、日本語音声ガイドで操作をアシストします。 癒される心地よい音ビクターの心地よい音が毎日を彩ります。 楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に切り替えて音楽を楽しめます。 オンライン授業やテレワークもスムーズに左右どちらでも片耳のみでの使用が可能。 本体ワンタッチで行えるマイクミュート機能が便利です。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。 雨や水しぶきに強い 防滴仕様のIPX4(JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応) 耳にフィットする、イヤーピース4サイズ小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。 Victorロゴ&ビクター犬のマークの オリジナルステッカーを同封 音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、ステッカー、充電用USBケーブル、充電ケース 質量(g)4.2(イヤホン片耳)、31.5(充電ケース) 出力Power Class 1 接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3 充電時間(時間)2(イヤホン)、3(充電ケース) 充電方式USB給電 保護対応コンテンツ:SCMS-T方式 電池使用時間(時間)7(イヤホン)、17(イヤホン+充電ケース) ドライバーユニット(Φmm)6 通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる。) イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全ワイヤレスイヤホン HA-A6T Victor 動画あり
毎日が楽しくなる手のひらサイズの完全ワイヤレスイヤホン。【コンパクトで軽量】。持ち運びに便利な小さなイヤホンとラウンド型充電ケース。イヤホン本体片耳3.9gの小型軽量サイズで、軽く快適な装着感です。【簡単ペアリング】。一度Blutooth (R)のペアリング接続をしておけば、ケースからイヤホンを取り出すだけで電源ON&ワイヤレス接続。【ワンタッチですぐ再生のシンプル操作】。ワイヤレスイヤホンが初めての方でも安心。簡単なタッチ操作で音楽の再生や音量調整が可能です。【最大合計23時間の長時間再生】。イヤホン本体7.5時間+充電ケース15.5時間の最大合計23時間の長時間バッテリー。【マイク通話もオンライン会議も快適】。左右どちらでも片耳のみでの使用が可能です。【心地よいクリアサウンド】。ビクターの心地よい音がパワフルかつクリアに毎日を彩ります。楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(バランスのとれたNORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。【雨や水しぶきに強い防滴仕様のIPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応】。【安定したワイヤレス接続】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー 質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約3.9 接続方式Bluetooth 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 連続使用時間(時間)(イヤホン)最大7.5、(充電ケース)最大15.5 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)6 通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

104gの軽量タイプ。血圧測定に便利なシングルチェストピース。光沢のある合金製チェストピース。スナップオンタイプのシリコン製イヤーチップを使用
付属品ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個 材質【チェストピース】合金 質量(g)104 タイプ【イヤーチップ】スナップオン 全長(cm)76 ダイアフラム径(Φmm)47 保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メディコムジャパンセーフマスクプレミア
ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。 BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。 イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。 ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。 BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 幅(mm)178 サイズレギュラー 高さ(mm)89
1箱(50枚)
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。 集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。 耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。 バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル 全長(mm)770 質量(g)96 径(Φmm)(チェストピース)47 保証期間1年間 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フォーカルコーポレーション聴診器 フォーカルトーン 小児用
小さな身体へのフィット性を考慮した小児用チェストピースです。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。 聴診効率に優れたステンレス製チェストピース&バイノーラルです。 耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーチップです。
対象小児用 材質チェストピース・耳管/ステンレス、ノンチルカバー・Yチューブ/塩化ビニル、イヤーピース/シリコン、振動板/エポキシガラス樹脂 全長(mm)約760 質量(g)約160 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004 ダイヤフラム径(Φmm)37 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
9,699 税込10,669
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さな身体へのフィット性を考慮した小児用ステンレスモデルです。 聴音効率を高めるために、硬度・音響性能の高いステンレス材をチェストピースと耳管に使用。 長時間の装着も快適なソフトでフィット感の高いシリコン製イヤーチップ。 音漏れを防ぎ、周囲の雑音を遮断する高い密着性。 汚れがつきにくく落ちやすい素材です。 脱落しにくい差込式スナップタイプ。
対象小児用 材質チェストピース・耳管:捨てレス、Yチューブ:塩化ビニル、イヤーチップ:シリコン、ノンチルリング・ノンチルカバー:塩化ビニル 全長(mm)約760 質量(g)約156 径(Φmm)(チェストピース)35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フォーカルコーポレーションFC-301S プレミアスコープ
押さえつける力の強弱により低周波・高周波の切り替えができるサスペンデッドダイヤフラム。指先の形状に合わせて設計されたオリジナルのフィンガーシェイプデザイン。耳への痛みが少ないソフトシリコンイヤーチップ。バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。軽くて扱いやすいアルミ製国産チェストピース。ダイアフラムとリムの隙間がない一体成型ダイアフラムでゴミや汚れが溜まりません。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ダイヤフラムリング・ベルカバー:エラストマー 質量(g)138 径(Φmm)(チェストピース)45 全長(cm)78 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノイキャン搭載。ファッションに溶け込む完全ワイヤレスイヤホン
種類密閉タイプ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感。ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立。様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる。2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能。軽さとフィット感を両立した装着性。ながら聞きと没入体験のシームレスな切替と高音質技術。自分好みにカスタマイズ・高いデザイン性。高い通話品質と基本性能
付属品USBケーブル ●イヤーピース ●保証書 (仕様上のご注意/主な仕様に記載) 型式密閉 質量(g)約 4.9×2 (イヤーピース(M)含む) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源Li-ion 対応コンテンツ保護:SCMS-T 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 電池寿命(連続時間)待受時間:最大6.5(NCオン) / 最大14(NCオフ)・連続通話:最大4(NCオン) / 最大4(NCオフ)・連続音声再生:最大5.5(NCオン) / 最大8(NCオフ) 充電方式USB充電(ケース使用) ドライバーユニット(Φmm)8.4 通信距離(m)最大10 周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) 伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) 対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3 対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェストピースだけでなく、耳管もステンレス製の上質な聴診器。低周波音から高周波音まで幅広く聴診できるサスペンデッド型ディスクと高周波音の聴診に優れたスタンダード型ディスクを付け替えできます。ベルとディスクの付け替えで小児用聴診器としてもお使いいただけます。
付属品サスペンデッド型ディスク(小)、スタンダード型ディスク(大・小)、小児用ベル、ソフトイヤーピース(大・小)×各1組、シーリングイヤーピース(大・小)×各1組 材質チェストピース・耳管/ステンレス、チューブ/ポリ塩化ビニール、ソフトイヤーピース/シリコン、シーリングイヤーピース/ポリ塩化ビニール 全長(mm)710 質量(g)約200 ディスク径(Φmm)(サスペンデッド型)大49・小40、(スタンダード型)大48・小40 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021188201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フォーカルコーポレーションフォーカルトーン アドバンスII
押さえつける力の強弱により低周波・高周波の切り替えができるサスペンデッドダイヤフラム。指先の形状に合わせて設計されたオリジナルのフィンガーシェイプデザイン。イヤーチップはすべりを良くするさらさらコーティングで耳の穴にスムースにフィットします。バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。音響特性に優れたステンレス製国産チェストピース。ダイアフラムとリムの隙間がない一体成型ダイアフラムでゴミや汚れが溜まりません。
材質チェストピース:ステンレス、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ダイヤフラムリング・ベルカバー:エラストマー 質量(g)186 径(Φmm)(チェストピース)45 全長(cm)78 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
10,880 税込11,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

快適な装着感が人気の「+Fit」シリーズにワイヤレスタイプ登場 「+Fit」シリーズ同様のカラフルで質感の高いデザイン スリムリモコンケース採用 連続再生時間:約7時間 Bluetooth4.1対応 カラーバリエーションは人気の5色(ホワイト、ピンク、パープル、ダークブルー、ブラック) カラフルで質感の高いデザイン ”耳にぴったり”、快適なフィット感 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用 ハンズフリー通話対応 マルチポイント2台に対応
仕様マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台 セット内容イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約14(リモコン、コード含む) 電源内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式Bluetooth 対応コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T 連続使用時間(時間)再生:最大約7、待受:最大約170 通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約3 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)直径9 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP 音圧感度(dB/mW)97 通信距離(m)最大:約10 イヤホン形状カナル型
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステッカーでデザインが楽しい!あなたのお気に入りのスタイルに お気に入りのステッカーが充電ケース内に貼れる。※ステッカーの厚みによって使用ができない場合があります スティック型の充電ケース。 軽量 片耳3.3gの小さなワイヤレスイヤホン。
セット内容イヤーピース(S/M/L 各2個)、充電ケーブル AtoC(45cm) 質量(g)本体:約3.3×2個、充電ケース:約35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品188Ⅲスタンダード型ディスクセットM、188Ⅲスタンダード型ディスクセットS、ベルカバー(カバーリング181)、ソフトイヤーピース(大)1セット、ソフトイヤーピース(小)1セット、シーリングチップ(大)1セット、シーリングチップ(小)1セット 材質ステンレス 質量(g)約250 寸法(Φmm)サスペンデッド型ディスクM:約48、サスペンデッド型ダイアフラムSS小児用:約36、スタンダード型ディスクM:約49、スタンダード型ディスクS:約40、ベルカバー:約37 全長(cm)約71 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021188501 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フォーカルコーポレーションスーパースコープ
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。 耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーチップを採用しています。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用しています。
材質チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニル、耳管/ステンレス、イヤーピース/シリコン 全長(mm)約770 質量(g)約116 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
4,950 税込5,445
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。 厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。 ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー 型式ダイナミック型 質量(g)約3.6(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) プラグΦ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz)8~23000 音圧レベル(dB)出力:101/1mW インピーダンス(Ω)16 最大許容入力(mW)200(IEC) イヤホン形状カナル型
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小さい体へのフィット感を考慮した小児用モデルです。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。 集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。 耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。 バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル 全長(mm)760 質量(g)92 径(Φmm)(チェストピース)37 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フォーカルコーポレーション聴診器(フォーカルトーン) basis
チェストピースおよびバイノーラルは、音響特性に優れたステンレス製です。イヤチップはシリコン製で、フィット感が高く長時間の装着でも耳が痛くなりにくいです。厚手のチューブが周囲の雑音を遮断します。耳管は幅を調節できます。
全長(mm)約770 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2人で同時に聴くことができるツインタイプです。聴き取りやすい高品質の教育用聴診器です。
材質チェストピース/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X0023700C007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フォーカルコーポレーションステンレス聴診器(ヨーロッパ輸出モデル)
高い聴音効率はそのままにベーシックな機能を更に進化させたスタンダードモデル。 長時間装着も快適なソフトでフィット感の高いシリコン製イヤーチップ採用。 音漏れを防ぎ、周囲の雑音を遮断する高い密着性。汚れが付きにくく落ちやすい素材です。
材質チェストピース:ステンレス、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー・ノンチルリング:塩化ビニル 全長(mm)約770 質量(g)約176 径(Φmm)(チェストピース)47 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)