取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.06
色パープル
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無し
食品衛生法適合
表面の凹凸(ダイヤ加工)ですべりにくく作業がしやすい。
二重構造で優れた耐久性。
油に強いニトリルゴム。
手袋の着脱がスムーズ。
左右兼用で経済的。
粉無しタイプ(パウダーフリー)。
用途ガーデニングや野菜・果物の収穫作業、清掃作業、機械工具のメンテナンス作業などに。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)中指約0.31、手のひら約0.29
色パープル×オレンジ
入数(枚)50
全長(cm)約24
粉有無粉無し
関連キーワード