運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。
伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。
耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。
手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。
背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.06
色パープル
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無し
食品衛生法適合
パウダーフリーのゴム手袋です。
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)>0.08
全長(mm)>240
滅菌未滅菌
左右区別左右兼用
袖口仕様ロールエンド
手にぴったりフィットし、素手感覚で使える薄手タイプのニトリルグローブ。食品衛生法適合のため、調理、食品加工、食事の補助などにお使いいただけます。指先エンボス加工で細かな作業にもおすすめ。便利な左右兼用タイプで無駄なく使用できます。
用途食品加工、調理、食事補助、清掃、製造業、機械整備等
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06
色ブルーバイオレット
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
全長(cm)24
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
パープルカラーの手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質ニトリル
色パープル
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工
粉有無パウダーフリー
取出位置手首
手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パープル色を採用し現場の色分けに重宝されます。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色パープル
入数(枚)100
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
粉有無粉無
粉無 。天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。ぴったりフィットの極うす手です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途薬品作業。食品加工。油作業。掃除。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.06
色バイオレット
区別左右兼用
全長(cm)24
粉有無なし
Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。
仕様左右兼用、滑り止めのエンボス加工、ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア
その他材料、包装に環境負荷物質を含みません/天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)中指先0.15/手のひら0.12/袖0.09
色パープル
入数(枚)100
規格化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合
全長(cm)24.2
粉有無パウダーフリー
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)200
仕様食品衛生法適合品、左右兼用、粉なし
質量(g)652
2018年トラスコ掲載ページ6 0657
粉無 天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。ぴったりフィットの極うす手です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途薬品作業食品加工油作業掃除
色バイオレット
全長(cm)24
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.06
入数(枚)200
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。
手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。
色パープル
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム
全長(cm)23
【形状・構造及び原理等】。未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。
色ライトパープル
全長(cm)23
材質(繊維部)-
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000003
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
【形状・構造及び原理等】未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
用途産業用 ディスポーザブル手袋(パウダーなし)
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色パープル
全長(cm)24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000001
粉有無なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード