3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Haylou Airfreeは、アクセサリーのようなデザインと軽い装着感を兼ね備えたイヤーカフ型オープンイヤーイヤホンです。【イヤーカフ型デザイン 耳を塞がないイヤホン】。柔軟性と耐久性に優れたTPU素材をブリッジ部に採用。曲げ伸ばしができ、どんな耳の形にも優しくフィットします。耳の穴を塞がず圧迫感が少ないため、着けていることを忘れるような快適さを提供します。【立体感のあるHi-Fiサウンド】。全方位から包み込むように響く立体音響を実現。音の広がりと奥行きをリアルに体感できます。映画やライブの迫力を、臨場感あふれるサウンドで楽しむことができます。【2台同時接続、マルチポイント機能】。2台のデバイスを同時に接続できます。スマートフォンとPCなど、異なるデバイス間の切り替えがスムーズで、Bluetooth設定をその都度変更する手間がありません。【音漏れを抑えるサウンドディレクション技術搭載】。最新の指向性音響技術を搭載し、音波を耳の穴に正確に届けることで音漏れを大幅に低減。オープンイヤータイプでありながら、周囲を気にせずこれまで以上に音に集中できる、快適なリスニング体験を実現します。【バッテリー残量LEDディスプレイ付き充電ケース】。イヤホン格納時に充電ケースのバッテリー残量がパーセンテージで表示されるLEDディスプレイを搭載。ひと目でバッテリー残量を把握できます。【IPX4防水規格】。雨や水濡れに強く、汗をかくワークアウト中も安心して使用いただけます。※ 本防水仕様はイヤホン本体のみに適用されます。
セット内容イヤホン、充電ケース、充電ケーブル 本体質量(g)42(ケース込み) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×29×68 充電時間(時間)イヤホン:約1.5/充電ケース:約2 防水保護等級IPX4(イヤホン本体のみ) Bluetooth5.4 再生時間(時間)(イヤホン単体)最大約5/(ケース込み)最大約22
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず) 積載荷重(kg)120 定格電圧(V)【モーター】48 本体質量(kg)22.5 定格出力(W)【モーター】350 保証期間1年 タイヤサイズ12インチ 充電時間(時間)3~4 折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず) 走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安) 走行距離(km)約30~40※条件により異なります
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

妥協を許さない本格サウンド。長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタ ジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむこと ができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリ スニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ 薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動き を伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(116cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツール 感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz) ケーブル長(cm)162 インピーダンス(Ω)17
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)