5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明で可愛いデザインが目を引くミニハンディファンが登場。手のひらサイズで、お子さんの小さな手でも持ちやすい。5段階の風量調整が可能なので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。さらに、長押しで点灯するLEDライト機能も搭載。夜間のお散歩や、ちょっとした明かりが欲しい時にも便利です。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、必要な時にすぐに使えます。この可愛くて便利なファンで、お子さんと一緒に、今年の夏を快適に過ごしませんか?
用途透明で可愛いミニファン!いつでもどこでも、優しい涼しさを。 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×48×127 風量調整5段階 充電時間(時間)2以上 バッテリー容量(mAh)1200 定格入力5V-1A ライト機能LED(長押しで点灯)
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械の内部構造にロマンを感じるあなたへ。持ち手が透明で、まるでメカニズムが透けて見えるような、遊び心あふれるハンディファンが登場!一番の注目は、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能。暑い日差しの中で、直接肌をクールダウンできるので、今年の夏は熱中症対策もバッチリです。3600mAhの大容量バッテリーは、約3.5時間の充電で最大約11.5時間も使用可能。USBケーブルとストラップも付属しており、持ち運びも充電もラクラク。実用性を兼ね備えたこのファンで、暑い日もスマートに乗り切りましょう。
用途内部が見えるメカニカルデザイン!冷却プレート&ライト機能付きで、夏をクールに遊びつくす。 付属品USBケーブル、ストラップ 電流(A)2 消費電力(W)0.9~6 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×53×165 機能ペルチェ冷却 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)3600 使用時間(時間)約1.5~11.5
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の内部構造に魅せられるあなたへ。持ち手が透明で、メカニカルデザインが光るハンディファンが登場!最大の特徴は、100段階の無段階風量調整。微風からパワフルな送風まで、あなたの好みに合わせて風を作り出せます。さらに、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能を搭載。2000mAhのバッテリーで約1時間~6時間の稼働が可能なので、通勤中やアウトドアシーンでも活躍します。ただの扇風機ではない、機能性とデザイン性を極めたこのファンで、暑い日もスマートに、そして知的に涼しさを楽しみませんか?
用途100段階の風、ペルチェ冷却、透明なメカニズム。男心をくすぐる、究極の冷却体験。 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×152 入力(電圧/電流)DC5V=1A 機能ペルチェ冷却 風量調整100段階無段階 バッテリー容量(mAh)2000 稼働時間(時間)約1~6
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夏の暑さもスマートに乗り切る、多機能ハンディファンが登場!5段階の風量調整で、微風からパワフルな送風まで思いのまま。通勤中やアウトドアシーンなど、どんな場所でも快適な風を手に入れられます。さらに、90度の角度調整機能で、ピンポイントに風を送れるのも嬉しいポイント。分解して洗える設計なので、いつでも清潔に保てます。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ストラップやスタンドも付いているから、手持ちでも卓上でも自由に使えます。機能性とデザインを兼ね備えたこのファンで、今年の夏を快適に過ごしませんか?
用途5段階の風で、どんなシーンも快適に。洗えて清潔、多機能ハンディファン。 付属品USBケーブル、ストラップ、スタンド、アロマタブレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×185 入力(電圧/電流)5V-1A最大 機能製品力(W):2.5 バッテリーモデル:18650リチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 風量調整5段階 角度調節90度
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

★ポケピースのハンディファンが新登場★。お出かけはポケモンたちと一緒に!。7色のバリエーション。風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC) 材質本体ケース:ABS、ファン:PP 質量(g)135 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29 連続使用時間【弱】最大11時間 充電時間4時間 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000
1個
2,989 税込3,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)