軽く押すだけで簡単に開閉できる!ワンタッチで開閉できるレバー式とじ具です。
仕様表紙ととじ具を分別廃棄することができます。
タイプタテ型
種類レバーファイル
材質(表紙)R-PP
材質(とじ具)スチール
フランス「EXACOMPTA」社のレバー式アーチファイルです。レバーを上げて楽にリングを開閉できます。A4サイズで70mmの厚みがあるので書類をたっぷり収納できます。紙を抑える金具ロック付きです。11種類のカラー展開がありますので色ごとに分類できます。レバーアーチファイル 70mm は書類整理に最適で、オフィスや書斎で大活躍します。約665枚の書類が収納可能です。リングは2穴で、リング穴間隔は80mmです。紙を押える金具付きで書類がバラバラになる心配がありません。
幅(mm)70
サイズA4
タイプ縦
種類レバーファイル
穴数2
縦(mm)320
横(mm)290
最大収納枚数(枚)約665
関連キーワード