こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。
手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。
縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません
用途運搬作業、土木建築作業、農作業
厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性のある丈夫な厚手タイプです。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水性・耐油性・伸縮性
全長(cm)25
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4111A
特殊配合の天然ゴムを薄くコーティングしているのでやわらかく、指先感覚も活かせて、長時間の作業にも最適です。
人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。
15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。
用途物流作業・農作業・園芸・日曜大工・運送業・建築業・荷役作業・土木作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。
厚さ(mm)1.28
機能耐油性、柔軟性
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0554
EN388規格EN388
押さえつける力の強弱により低周波・高周波の切り替えができるサスペンデッドダイヤフラム。指先の形状に合わせて設計されたオリジナルのフィンガーシェイプデザイン。イヤーチップはすべりを良くするさらさらコーティングで耳の穴にスムースにフィットします。バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。音響特性に優れたステンレス製国産チェストピース。ダイアフラムとリムの隙間がない一体成型ダイアフラムでゴミや汚れが溜まりません。
材質チェストピース:ステンレス、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ダイヤフラムリング・ベルカバー:エラストマー
質量(g)186
径(Φmm)(チェストピース)45
全長(cm)78
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード