歩数表示のみで、かんたん操作
面倒な設定が不要で、すぐに使える
重さ15gの軽量・コンパクトボディ
大きくて見やすい大型1段表示
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー
付属品お試し用電池(CR2032×1個)
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート
質量(g)約15(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
精度(歩数)±3%以内
表示液晶5桁デジタル表示
使用電池CR2032
表示内容歩数:0~99999歩
電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群のフィット感を追求したプロテクションレザーグローブ。ツーリンググローブに不可欠な軽快な運動性と、プロテクション性を併せ持つスポーツルックスのレギュラーグローブ。 フローティングナックル採用で握り込み時のストレスを軽減。スマートフォン対応/リフレクター素材採用で、街乗り・ロングツーリング 問わず、使い勝手の良いグローブです。Women's専用カラーのサクラ、スミレもラインナップ。
用途品番: RR8025。品名: ラフプロテクショングローブ。MATERIAL: 甲側/ニットジャージ、タフレザー、樹脂ナックルパッド、反射素材、牛革 掌側/牛革、スマートタッチレザー。FUNCTION: 両手タッチパネル対応(親指、人差し指)、リフレクター、指先アウトステッチ
機能両手タッチパネル対応(親指、人差し指)、リフレクター、指先アウトステッチ
保温も保冷もできるステンレス製真空断熱容器のスープジャー
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、スプーン・フタカバー:PP、フタパッキン・エア弁:シリコーンゴム
寸法(mm)90×90×116
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×200
関連キーワード