3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル 歩数表示のみ 感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
材質ABS樹脂 表示液晶5桁表示 99999歩 精度(歩数)±3% 質量(g)約22(電池を含む) 使用電池LR43×1個 電池寿命約2年(1日1万歩使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)33.4×55.4×13.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩数表示のみで、かんたん操作 面倒な設定が不要で、すぐに使える 重さ15gの軽量・コンパクトボディ 大きくて見やすい大型1段表示 コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー 付属品お試し用電池(CR2032×1個) 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート 質量(g)約15(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 精度(歩数)±3%以内 表示液晶5桁デジタル表示 使用電池CR2032 表示内容歩数:0~99999歩 電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。 目標歩数の設定と達成度を表示。 生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。 歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。
検出方式3Dセンサー データメモリ7日分(週間累計は4週間分) 仕様ISO9001対象 付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ 材質ABS 質量(g)32(電池含む) 電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度 電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5 最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)