商品豆知識
快適な装着感が人気の「+Fit」シリーズにワイヤレスタイプ登場
「+Fit」シリーズ同様のカラフルで質感の高いデザイン
スリムリモコンケース採用
連続再生時間:約7時間
Bluetooth4.1対応
カラーバリエーションは人気の5色(ホワイト、ピンク、パープル、ダークブルー、ブラック)
カラフルで質感の高いデザイン
”耳にぴったり”、快適なフィット感
定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現
重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用
ハンズフリー通話対応
マルチポイント2台に対応
仕様マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台
セット内容イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約14(リモコン、コード含む)
電源内蔵充電式リチウムイオン電池
接続方式Bluetooth
対応コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T
連続使用時間(時間)再生:最大約7、待受:最大約170
通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約3
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)直径9
プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
音圧感度(dB/mW)97
通信距離(m)最大:約10
イヤホン形状カナル型
従来のネジ止めデザインと違い、Crush80ではキャッチボール式のケースデザインを採用しており、僅か5秒で取り外せるケースで、キーボードのメンテナンスや改造がより簡単に。・心地良いタイピング。評判の高いKailh COCOA Switch搭載しており、さらに優れた内部構造(ガスケットマウント&複層の消音フォーム)と組み合わせることであなたに最高に心地良いタイピングを提供します。・こだわりのある作り。筐体の素材として、6063アルミニウム合金に高精度なCNC削り出し加工により高級感のある表面を演出します。・多彩なカラーバリエーション。Crush80Proでは最大10種類のカラーバリエーションを展開しており、きっとあなた好みの一台と出会えます。・色鮮やかなARGB。1600万色の豊富なライティングカラーを備えたCrush80は、バックライトだけでなく、正面のLOGO部分やキーボードの左右サイド側にライトバーデザインを施されており、あなたのデスクトップをより色鮮やかに光らせます。
その他【初期押下圧】40±5gf
付属品収納バッグ、Crush80キーボード本体、キャッチボール用ネジ、中枠用ネジ、日本語・英語マニュアル ケーブル、スイッチプラー、収納袋、交換用スイッチ×3、シリコンパッド×4、シリコン製ゴム足 ×2、アルミ合金製プレート、PET製底部スポンジシート、衝撃吸収シリコンパッド×2
材質6063アルミ合金【陽極酸化(Anodized)と電気泳動(Electrophoresed)】
タイプリニア
スイッチKAILH ココアスイッチ・ルブ済み
本体質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×138×34
接続方法USB有線+2.4G無線+BT
加工CNC
バッテリー容量(mAh)7500(最大1223時間)
スプリング長(mm)22
インターフェイスType-C
トラベル(mm)【作動トラベル】2.0 (±0.4)【総トラベル】3.6 (±0.04)
関連キーワード