こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。
手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。
縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません
用途運搬作業、土木建築作業、農作業
厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング部はハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水・耐油
コーティング4分の3
ゲージ数18
EN388規格(2016):4121A
運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。
伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。
耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。
手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。
背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
ソフト&強力グリップ、お得な10双組
色パープル×ブラック
機能蒸れにくい・フィット感
材質(すべり止め)天然ゴム
整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。
プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。
プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
凹凸編み製法
平織仕様
段差編み
2重編み
ニトリルゴム
入数(双)1
機能耐油、耐突刺、耐久性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
高耐久ラバー採用で破れにくい 掌グリップ新形状
色09:ブラック×パープル
入数(双)1
材質(甲)ナイロン
材質(掌側)天然ゴム
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。
厚さ(mm)1.28
機能耐油性、柔軟性
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0554
EN388規格EN388
ニトリルゴム製で耐久性、耐油性に優れています。
15ゲージの糸を使用しファイト感が良く、細かな作業に最適です。
特殊すべり止め加工でグリップ力に優れています。
ニトリルゴムを手の甲までコーティングしており防水、防汚効果があります。ニトリルゴムのダブルコーティングで耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。
材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴム
色パープル
規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXX
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.6MB)
タッチパネルに対応した背抜き手袋です。摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしてあります。消臭加工で汗の臭いを軽減します。倉庫・物流荷役業に。
仕様コード番号:403-0963
厚さ(mm)0.9
色パープル
サイズLL
入数(双)1
機能タッチパネル対応
全長(cm)26
中指長(cm)8.5
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
材質(繊維部)ポリエステル
手のひらまわり(cm)20
ゲージ数13
アズワン品番67-2354-24
1双
¥569
税込¥626
6日以内出荷
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)2.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4232B
関連キーワード