自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
用途車内で取り付け可能です。
幅(mm)3
厚さ(mm)2
長さ(m)2
消費電力(W)30
消費電流(A)1.25
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性非防水
適正電圧(V)24
関連キーワード