使い方は従来通りなのに、もっと簡単!
削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ!
なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。
鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。
無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ!
削りカスがこぼれないダストケースロック付。
使える鉛筆3種類!(JIS規格対応)
SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。
鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源手動
材質本体:ABS、ダストケース:PS
寸法(mm)84×121×141
2個の刃で速く削れる!毎日の学校準備の時間短縮になる手動えんぴつけずり。鉛筆の芯がしっかりトガる。ムダ削り防止構造・握りやすい太軸ハンドル
電源手動
材質本体:ABS、クズケース:PS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×127×118
集塵容量(mL)約150
詰まった芯がワンプッシュで取り出せる!簡単操作の安全えんぴつ削り!。鉛筆の固定レバーがない安全タイプ。3段階の簡単操作(たくさん削る時に便利)。ハンドルの逆回転で鉛筆が押し出され、奥に入った鉛筆も取り出せる
用途えんぴつけずり
適合三角・六角・丸
材質(本体)ABS・PS/(切削部)スチール・亜鉛
質量(g)225
電源手動
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)118×79×122
鉛筆と色鉛筆が削れる鉛筆削り。
用途鉛筆削り
質量(g)18
電源手動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×19×40
素材(本体)AS・PS/(刃物ユニット)スチール・PS
関連キーワード