22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯の長さを自由に変えられます。 ダイヤルにあわせて5段階に調節。
用途鉛筆削り 質量(g)19 電源手動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×46 素材(本体)ABS/(刃物ユニット)スチール・PS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル調整で鉛筆の削り角度が変えられる小型鉛筆削りです。
用途鉛筆削り 質量(g)26 電源手動
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段階に芯の長さを変えられるミニ卓上鉛筆削り!。芯詰まりの取り出し機能付。刃物交換対応タイプ。鉛筆を固定できるチャックレバー付
用途えんぴつけずり 材質(本体)AS・ABS・POM/(刃物ユニット)スチール・PS 質量(g)80 電源手動 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)75×51×88 適合替刃品番:RS012
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最速0.9秒で削れる電池鉛筆削り 。芯先が丸い状態を削った時。ただし、電池の容量、鉛筆の種類によって異なります
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クツワ鉛筆削り
使う場所で選べる2WAY鉛筆削り
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック・文具) 動画あり
使い方は従来通りなのに、もっと簡単! 削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ! なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。 鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。 無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ! 削りカスがこぼれないダストケースロック付。 使える鉛筆3種類!(JIS規格対応) SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。 鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源手動 材質本体:ABS、ダストケース:PS 寸法(mm)84×121×141
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式全自動鉛筆削り Asmix(アスカ) 動画あり
鉛筆を差し込むだけの全自動タイプ。USB(Type-C)充電で使えるので場所を選ばず移動も楽々。3段階の芯先調整も可能です。
用途削り上がると自動で戻るので使い方も簡単 仕様切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆 付属品取扱説明書、保証書、専用USBケーブル(USB-A→Type-C)1m 質量(g)500 外形寸法(mm)W70×D125×H135 機能オートスタート・リバース・ストップ機能、オーバーヒート防止機構、ムダ削り防止機構、お知らせランプ、芯先調整機構 連続使用時間(分)約30 使用電源リチウムイオン充電池
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第23回日本文具大賞 機能部門グランプリを受賞 難しい機能をなくしたシンプル設計で、はじめての鉛筆削りに最適
材質ABS 寸法(mm)40×51×36 バイオレット 主要材質本体=ABS 機能ラチェット式削り
1個
299 税込329
翌々日出荷

キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求!安全設計スライドカバー 使わない時の誤挿入防止 電動でも安心! 鉛筆の差込口には安全スライドカバー付きで、使わない時の誤挿入防止!外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
電源電動 材質ABS 寸法(mm)120×91×110
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・鉛筆用、色鉛筆用(2B~6Bの鉛筆)の使い分けができます。・ダイヤルを回すことで芯先の太さと長さを調節できます。・フタを閉めることで、削りカスがこぼれません。
材質・本体:PS、PP・刃:スチール 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×23×66
1個
329 税込362
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リビング学習にピッタリの乾電池式電動鉛筆削り 本格らせん刃とオートストップ機能で抜群の使用感を実現 インテリアにマッチするシンプルデザイン&コンパクト設計 鉛筆挿入口はスライドロック付きの安全設計 アルカリ乾電池4本使用(別売) オーバーヒート防止の安全設計
電源電動 バイオレット 材質本体=ABS 寸法(mm)89×90×89 主要材質本体=ABS アズワン品番64-8823-86
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ネコ耳付きのキュートな充電式えんぴつけずり・充電式で持ち運びやすく使う場所を選びません。・軽量でコンパクト、静音設計です。・オーバーヒート防止機能、オートストッパー機能、ムダ削り防止機能付き。・充電時間約180分。フル充電で約500回削れます。
用途鉛筆削り 材質ABS、AS、TPE 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×141 電池リチウムイオン充電池
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛筆と色鉛筆が削れる鉛筆削り。
用途鉛筆削り 質量(g)18 電源手動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×19×40 素材(本体)AS・PS/(刃物ユニット)スチール・PS
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムダ削り防止機構つき。パワフルに削れるスパイラルカッター。にぎりやすいデカハンドル。削りカスの量が見やすい大容量ダストボックス。
用途えんぴつけずり 適合【切削可能鉛筆】外径8までの木製鉛筆 材質ABS 質量(g)約230 外形寸法(mm)85×128×120 電源手動 内容1台 ダストボックス容量(mL)約300
1台
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

詰まった芯がワンプッシュで取り出せる!簡単操作の安全えんぴつ削り!。鉛筆の固定レバーがない安全タイプ。3段階の簡単操作(たくさん削る時に便利)。ハンドルの逆回転で鉛筆が押し出され、奥に入った鉛筆も取り出せる
用途えんぴつけずり 適合三角・六角・丸 材質(本体)ABS・PS/(切削部)スチール・亜鉛 質量(g)225 電源手動 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)118×79×122
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシ充電式シャープナー パカット
エコ商品
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器 2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵 材質主要:ABS樹脂 質量(g)約455(アダプター含まず) タイプ全自動 出力5V_DC1.0A 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123 入力100~240V(50/60Hz) 機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ 充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分 切削径(Φmm)6.5~8 RoHS指令(10物質対応)対応 切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

顔を回すとけずり3段階の角度が変わりトガって削る/鉛筆固定レバー無しで指を挟まない安全設計
寸法(mm)H120×W83×D134 電源手動 質量(g)290
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2個の刃で速く削れる!毎日の学校準備の時間短縮になる手動えんぴつけずり。鉛筆の芯がしっかりトガる。ムダ削り防止構造・握りやすい太軸ハンドル
電源手動 材質本体:ABS、クズケース:PS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×127×118 集塵容量(mL)約150
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう。を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入。 簡単操作で開閉をロック! 最薄型クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈! 長く大切に使ってもらえるように心をこめて、職人による丁寧な縫製仕上げ 授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。 取り外せる鉛筆削り付 リアナティアラシリーズから、大きなリボンがカワイイデザインが登場!
寸法(mm)94×222×29 バイオレット 材質(本体)ABS、PE、PU 開閉マグネット アズワン品番64-8821-77
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ガバッと開いて取り出しやすい。持ち運びに便利な取っ手付き。本棚などにすっきり収納可能。A4クリアホルダー収納可能。鉛筆削りやペンスタンドも一緒に持ち運べる大容量。
材質紙・ネオジム磁石・スチール 耐荷重(kg)3 本体質量(g)約760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×150×315(360)※()内は持ち手含む 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×140×235(305)※()内は三角屋根部分含む
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛筆の削り忘れ、入れ忘れ…そんなうっかりを解決!こどものうっかりをサポートする「えんぴつチェック両面筆入」。フタを開けずに、外側から鉛筆の芯先が見える設計だから、閉じたままでも鉛筆の有無や削り忘れのチェックができる。シリコン製の鉛筆ホルダーで、軽く差し込むだけで、走って揺れてもしっかり鉛筆をホールド!。最薄クラスのスリムボディーでランドセルへは横向きにも、前ポケットにも、スキ間へスッキリ収納!しかも頑丈!。裂けに強いメッシュ+PVCの2層構造「Wシート補強」で開閉耐久UP!。授業のことを考えて、鉛筆は5教科分+赤鉛筆の合計6本収納できるペンホルダー。大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。外から削りカスが見えるので「うっかり捨て忘れ」も防ぎ、取り外しができる鉛筆削り付。直線定規15cm、三角定規13cm、分度器12cmといった大き目サイズの三角定規も収納可能。シンプルデザインの無地タイプ(華美なデザイン禁止の学校でも使いやすい)
材質ABS、PVC 寸法(mm)商品:94×226×32、パッケージ:290×144×32 バイオレット
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷