9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 使用電力(W)1500 電流容量(A)15
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 質量(kg)1.3 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用 特性防塵 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂 質量(kg)2.4 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線長さ(m)20 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500 長さ(m)10 仕様アース無し コンセント個数三ツ口 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋内
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 長さ(m)5 コンセント定格15A・125V 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内用 コンセント2P×3ツ口
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。 ストレート型3個口タップ延長コードです。
質量(kg)2.5 材質/仕上塩化ビニール樹脂 電線長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT コンセント形状2P 15A 125V
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)