ノートパソコン/タブレットバッグ+液晶保護フィルム 2点セット。。ノートパソコンバッグ特徴。・ノートPCまたはタブレットを持ち運ぶバッグと、画面を保護するフィルムを組み合わせた便利なセットです。・スムーズな開閉が可能な、目立ちにくいスリムジッパーを採用。・取り外し可能なショルダーフック付きで、手提げ・肩掛けの2WAY仕様。・ナイロン製のハンドルは手になじみやすく、スタイリッシュなデザイン。・背面にはキャリーバッグのハンドルに通せるキャリーベルト付きで、出張や旅行にも便利。・「ナツメ叩き加工」により、取っ手のステッチがほつれにくく、耐久性を向上。・防水性のあるポリエステル素材を使用し、撥水・耐久性に優れ、長くお使いいただけます。。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品バッグ:ショルダーベルト×1 フィルム:クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種MSI Stealth-A16-AI+A3XW
材質ポリエステル(撥水)
質量(g)約395
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×300×25
対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×280
ノートパソコン/タブレットバッグ+液晶保護フィルム 2点セット。。ノートパソコンバッグ特徴。・ノートPCまたはタブレットを持ち運ぶバッグと、画面を保護するフィルムを組み合わせた便利なセットです。・スムーズな開閉が可能な、目立ちにくいスリムジッパーを採用。・取り外し可能なショルダーフック付きで、手提げ・肩掛けの2WAY仕様。・ナイロン製のハンドルは手になじみやすく、スタイリッシュなデザイン。・背面にはキャリーバッグのハンドルに通せるキャリーベルト付きで、出張や旅行にも便利。・「ナツメ叩き加工」により、取っ手のステッチがほつれにくく、耐久性を向上。・防水性のあるポリエステル素材を使用し、撥水・耐久性に優れ、長くお使いいただけます。。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品バッグ:ショルダーベルト×1 フィルム:クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種MSI Venture-A14-AI+A3HM
材質ポリエステル(撥水)
質量(g)約360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×270×25
対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約340×240
ノートパソコン/タブレットバッグ+液晶保護フィルム 2点セット。。ノートパソコンバッグ特徴。・ノートPCまたはタブレットを持ち運ぶバッグと、画面を保護するフィルムを組み合わせた便利なセットです。・スムーズな開閉が可能な、目立ちにくいスリムジッパーを採用。・取り外し可能なショルダーフック付きで、手提げ・肩掛けの2WAY仕様。・ナイロン製のハンドルは手になじみやすく、スタイリッシュなデザイン。・背面にはキャリーバッグのハンドルに通せるキャリーベルト付きで、出張や旅行にも便利。・「ナツメ叩き加工」により、取っ手のステッチがほつれにくく、耐久性を向上。・防水性のあるポリエステル素材を使用し、撥水・耐久性に優れ、長くお使いいただけます。。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品バッグ:ショルダーベルト×1 フィルム:クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種MSI Stealth-A16-AI+A3HW
材質ポリエステル(撥水)
質量(g)約395
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×300×25
対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×280
耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。
三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。
多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。
StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。
最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。
便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。
トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。
Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96")
質量(g)298(10.51oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間3年
電源供給パスパワー
動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
記録メディア2.5インチHDD
容量(TB)4
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
ハードウェア暗号化対応
動作電圧(V)5
urbanista SEOUL〔アーバニスタ ソウル〕は、高い没入感のある完全ワイヤレスイヤフォンです。
ワイヤレスイヤフォンながら70ミリ秒の低遅延と優れた音質でモバイルゲームや動画鑑賞に最適なチューニングがされています。
最大約8時間の再生時間と充電ケースの併用で約3回充電が可能、充電ケースはワイヤレス充電にも対応しています。
遅延が少なく、長時間利用が可能でゲームに最適です。街のハイテクライフスタイルに感化されたスタイリッシュな4色のカラーバリエーションが用意されています。
付属品充電ケース、専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、交換用イヤーチップ(3種類)
接続方式Bluetooth
感度106±3dB@1KHz
充電時間3時間
保証期間1年
インピーダンス(Ω)32±15%
周波数帯域(Hz)20-20000
BluetoothBluetooth5.2
ドライバーユニット(Φmm)10
通信距離(m)10
再生時間(時間)約8(ゲーミングモード使用時約6、充電ケース併用時約32)
対応コーデックSBC/AAC
関連キーワード