6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 質量(g)約180 規格○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V 5000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約33×約45 定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)C:1、USB Type-C:2.4 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 繰り返し使用500回
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2ポート搭載AC充電器とスマートフォン充電ケーブルのセット。コンセントが干渉しにくいスリムなサイズ。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。Type-C対応のスマートフォンに急速充電が可能です。 ※使用環境に応じて異なります。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C ケーブル長(m)(約)1 適合機器スマートフォン / タブレット 定格出力5V/2.4A(合計最大出力) 製品質量(g)ACアダプタ:(約)49、ケーブル:(約)25 コネクタType-C 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC本体:42×40×25.5 定格入力AC100V-240V 適合用途充電
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマストレートアイロン
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET 質量(g)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
1台
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
付属品ロックキー パープル 質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く) 消費電力(W)50 電源AC 100V 50/60Hz 本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ リップル温度(℃)無負荷時±1 プラグ形状平型プラグ こて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

美容室愛用の豚毛ブラシを採用 サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はTC530Aです* 画像はイメージです 。豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 。ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による 。差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 。<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 。ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 付属品豚毛ブローブラシ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)700(HOT-DRY)/300(HOT-SET) スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」・クールスイッチ「COOL」 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)265(本体のみ) イオン(搭載)マイナスイオン プラグラク抜きプラグ 保証期間1年
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風も温度も好みでアレンジ。乾かし方が調整できる多機能ドライヤー
用途【モイスチャー】マイナスイオンと風を髪全体へ。広範囲に届けます。【ポイント】マイナスイオンと風を集中させる。髪の根元もしっかり乾かせます。※イメージ図 。大風量ですばやくしっかり乾かします。 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。TURBO‐DRY‐SET 速乾からセットまで簡単に切替えできる、選べる3段階風量。 。【HIGH】温かい風で素早くドライ。寒い季節にも。【LOW】低めの温度でやさしくドライ。暑い季節にも。 。ホコリの堆積が分かりやすい黒い吸込口フィルター採用 。独自の放出方式で、熱による減少に負けず髪全体にマイナスイオンを行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップ!※イメージ図 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 付属品2Wayモイスチャーフード 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチメインスイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、風温切替スイッチ「HIGH-LOW」、クールショットスイッチ 本体質量(g)500(本体のみ)、540(2Wayモイスチャーフード付き) 温風温度(℃)115(周囲温度30の場合。DRY‐HIGH使用時。) 風量(m3/min)1.83(スイッチポジションTURBO-HIGH使用時) 対応マイナスイオン:○、ラク抜きプラグ:○、折りたたみ:○、海外使用:× 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×95×298(本体のみ)、215×95×298(2Wayモイスチャーフード付き) 保証期間1年間 吹出口マイナスイオン発生:トライアングルマイナスイオン(マイナスイオン4ヵ所吹き出し) マイナスイオン機能あり
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)