耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。
三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。
多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。
StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。
最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。
便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。
トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。
Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96")
質量(g)298(10.51oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間3年
電源供給パスパワー
動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
記録メディア2.5インチHDD
容量(TB)4
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
ハードウェア暗号化対応
動作電圧(V)5
関連キーワード