37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機フラット CAT6 LAN
安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。10ギガビット対応、薄くて強い!本品はストレートケーブルです。
コネクタ形状RJ-45 8Pプラグ シールドUTPケーブル ケーブルタイプフラット
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) Cat.6対応 中心介在に十字型紐を採用 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用 周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性
寸法(mm)0.5 質量(kg)12/箱 規格Cat.6 ケーブル長(m)300 対数(P)4 仕上外径(Φmm)6 対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX 条長(m)300
1巻(300m)
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。 荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き) 中心介在として十字型紐を採用 250MHz帯域まで安定した電気特性 エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル長(m)300 規格CAT6 構造単線 ケーブル外径(Φmm)6 シールドUTPケーブル 概算質量(kg/km)12 線心数4P 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])24
1巻(300m)
36,980 税込40,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g)140 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)2.5 プラグRJ45 ケーブルスタンダード 端子対数26AWG4対 結線T568B ケーブル径(Φmm)6.1 ケーブル形状スタンダード カテゴリー6A/6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規格CAT6 質量(kg)概算36/km ケーブル長(m)300 構造単線 ケーブル外径(Φmm)6 シールドUTPケーブル 線心数4P 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])24
1巻(300m)
39,980 税込43,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高品質24 AWG銅線。ETL検証済み。RJ45コネクタクリップを保護 。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減。最高品質のコンポーネントを用いて製造
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 ケーブル長1m ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
549 税込604
当日出荷

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 ケーブル長3m ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 質量(g)132 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
969 税込1,066
当日出荷

1.5 m CAT6ケーブル ツメ折れ防止コネクタ 100% 銅線ケーブル ブルー ETL 認証取得。カテゴリ6の仕様をすべて満たすLANケーブル。安定したギガビットネットワーク接続を行います。<装置の保護>このカテゴリ6 LANケーブルは、100%銅製ワイヤを使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6要件に準拠するテストを通過しています。供給電力に劣り熱がこもりやすく、装置への損傷や火災のリスクもあるCCAワイヤ(銅覆アルミ線)は使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<高品質資材を使用>StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT(近端漏話)レベルを許容限度内に収めています。24 AWG銅線を使用し、PoE給電や4K/1080pビデオのストリーミングなど、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。<配線しやすいネットワークケーブル>ツメ折れ防止型のコネクタは、RJ45クリップを保護します。敷設時の破損や引っかかりを防ぎ、頑丈で配線しやすいケーブルです。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証により本製品の信頼性を保証しています。
シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 長めの接続に適した7mケーブル長 ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。RJ45コネクタクリップを保護 。ETL検証済み。高品質24 AWG銅線。最高品質のコンポーネントを用いて製造。張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を15m延長 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 長めの接続に適した10mケーブル長 ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 質量(g)387 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 コネクタRJ45 シールドUTPケーブル ケーブル長(cm)50 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
499 税込549
欠品中

高品質24 AWG銅線。ETL検証済み。RJ45コネクタクリッププロテクタ。近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テスト。カラーフードで部署ごとに色分け。成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。最高品質の部品で構成
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ。ワークステーションから壁コンセントまで接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カテゴリ6の仕様をすべて満たすLANケーブル。安定したギガビットネットワーク接続を行います。<装置の保護>このカテゴリ6 LANケーブルは、100%銅製ワイヤを使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6要件に準拠するテストを通過しています。供給電力に劣り熱がこもりやすく、装置への損傷や火災のリスクもあるCCAワイヤ(銅覆アルミ線)は使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<高品質資材を使用>StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT(近端漏話)レベルを許容限度内に収めています。24 AWG銅線を使用し、PoE給電や4K/1080pビデオのストリーミングなど、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。<配線しやすいネットワークケーブル>ツメ折れ防止型のコネクタは、RJ45クリップを保護します。敷設時の破損や引っかかりを防ぎ、頑丈で配線しやすいケーブルです。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証により本製品の信頼性を保証しています。
シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境配慮型 単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
18,980 税込20,878
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
1本ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなし シールドU/UTPケーブル 使用場所屋内
1箱
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
1箱
58,980 税込64,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat6エコ仕様UTPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
32,980 税込36,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
27,980 税込30,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6 ケーブル外径(Φmm)3.8 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線
1箱(10本)
41,980 税込46,178
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 トラスコ品番148-7360 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6 全長(m)0.5 ケーブル長(m)0.5 ケーブル径(Φmm)6.00 カテゴリーカテゴリ6
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。 材質ポリカーボネート、リン青銅 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6A ケーブル外径(Φmm)4.7 プラグタイプRJ45 導体28AWG
1箱(10本)
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブルスリム 結線T568B
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途シールドでのLAN配線。 仕様両端RJ45プラグ付パッチコード 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CAT6A ケーブルスリム ケーブル外径(Φmm)4.7 使用場所屋内
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 結線T568B
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコード
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅 質量(g)19 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)4.7
1箱(10本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A UTPパッチコード
エコ商品
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6A 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)6.4 プラグタイプRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 結線T568B 導体サイズ(AWG[mm2])24
1箱(10本)
31,980 税込35,178
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC ケーブルスリム 曲げ半径(mm)(ケーブル)15 結線T568B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続 材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g)31 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)3.8
1箱(10本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)