抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。5つのリズムを選べて使い分けに便利。見やすい文字高30mmの大型表示。音の鳴り方を5つのリズムから設定可能。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約76(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×56×20
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
持ち運びやすいコンパクトなスティック型タイマー くるくる→ピッ!でスタートできる、直感ダイヤル設定 3つの角度で置けて、画面がはっきり見える
寸法(mm)93×30×22
受験勉強に!LAP機能でタイパ判定、勉強ペースを見える化・分析。過去問のペース配分や一日の勉強バランスを整えて学習効率UP!。時間経過に合わせて円形のメモリが減っていくので時間を視覚的に実感できます。タイマーはダイヤル操作で感覚的に操作でき、最大120分まで設定可能。光ってお知らせ機能で静かな場所でも使用できます。時刻表示の時計モード付。
寸法(mm)73×72×28
主要材質本体:ABS
大型表示・タッチキー・カウントアップ機能
スクロール表示・アラーム時点滅機能搭載
用途カウントアップ機能を使いたい方
ボタン式ではなくタッチキー式が良い方
→ボタン式は落下破損(陥没)などを引き起こす。
付属品お試し用電池
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅60×高さ96×奥行13
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約63(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源CR2032×1つ
測定時間99分99秒
表示形式デジタル
設定時間最大 99分 59 秒 最小 1秒(カウントダウン)
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅60×高さ96×奥行13
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。最大99時間59分59秒をはかれるので、日を跨いでの測定にも最適。本体は自立し、背面にストラップ穴とマグネット付きで、色々な使い方ができる。カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。
用途長時間の料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど
材質本体・ボタン:ABS(抗菌剤練り込み)
電源単4乾電池×1本(別売)
本体質量(g)約38
時間アラーム:約1分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×61×18
設定時間最大99時間59分59秒/1秒単位
設置方法卓上、スチール面貼付け、ストラップ装着
タイマー機能カウントダウン、カウントアップ
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。デジタル時計にボタン1つで切り替え可。本体の背面にストラップ穴と置き掛け兼用スタンド、マグネット付きで、色々な使い方ができる。カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。10分間操作しなければオートオフで省エネ。
用途料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど
材質本体:ABS(抗菌剤練り込み)、ボタン:シリコン
本体質量(g)約56
時間アラーム:約1分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×92×19
設定時間最大99分99秒/1秒単位
電源(個)CR2032×1(別売)
設置方法卓上、壁掛け、スチール面貼付け、ストラップ装着
タイマー機能カウントダウン、カウントアップ
好みに合わせた幅広いデザイン!
超軽量コンパクトタイプ
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
飲み口をはずして洗えるのでお手入れカンタン
エコマーク認定認定
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 009
デザインボトルの第二弾、新構造飲み口の大容量ケータイマグ新登場
材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・ループ・せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム
口径(mm)44
保冷効力(℃)9以下(6時間)
ちょっとした持ち歩きに便利なキャリーループ付きのマグ。
オフィスなどの移動が多いシーンでおすすめです。
持ち運びしやすいキャリーループ。様々なシーンで使える。シンプル構造で使いやすい。
お手入れもとってもカンタン!丸洗いOK。ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力。結露もせず、もれません。
交換用部品を別売しています。超軽量コンパクトタイプ。スポーツ飲料OK。
口径(Φcm)4.4
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 009
JNL-Sシリーズに大容量1.0Lサイズが登場
質量(kg)0.3
容量(L)1
本体寸法(mm)85×85×270
材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
口径(mm)49
保温効力(℃)75以上(6時間)
保冷効力(℃)9以下(6時間)
お出掛けに便利なストラップ付キッズケータイマグ。保温にも保冷にも対応のケータイマグなら最適な温度を長時間楽しめます。取り外しできるストラップは紐の長さの調節ができるアジャスター2個付き&滑りにくいショルダーパット付きで肩の負担減らしズレにくい!。冷たいスポーツ飲料にも対応しています。(温めたスポーツ飲料は入れないでください)
容量(L)0.5
エコマーク認定認定
保温効力(℃)69以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
本体寸法(cm)8×7.5×23
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 009
かわいい柄入り!ワンタッチタイプのケータイマグ。軽量コンパクトなケータイマグにカラフルで幻想的な絵柄をあしらいました。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタカバー:ABS樹脂 / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
容量(L)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×70×220
保温効力(℃)68以上(6時間) / 10以下(6時間)
魔法瓶構造の高い保温・保冷力そのままにロングセラーJNLシリーズが生まれ変わりました!全パーツ食洗器対応になり、さらにお手入れがしやすくなりました。新構造飲み口は、凹凸の少ないフタ裏・つけ外し簡単なスライド&プッシュ構造でより洗いやすく飲みやすく進化しています。超軽量コンパクトなデイリーユース携帯マグです。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 009
関連キーワード