27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-A&Cケーブル。最大66Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aオス 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
規格最大3A 充電対応 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超やわらかなのにめちゃ強い!シリコン素材の柔らかく断線に強いType-A to Type-Cケーブル。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立!ケーブル屈曲耐久テスト10000回をクリアしています。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本短資) 規格USB2.0 出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC3.0/最大18W) コネクタ形状Type-A(オス)/Type-C(オス) 対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 関連資料(1.17MB) ケーブル種類やわらか/耐久性
1本
1,164 税込1,280
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
パープル ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス USBタイプUSB4 Gen3 ケーブル種類耐久性 転送速度(Gbps)40 適合用途データ転送用・充電用
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1※コネクター含まず コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約3.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー ワット数最大60W(20V/3A)(対応)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 長さ(m)1.5 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxパソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種 保証期間2年間 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブルタイプType-C
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxスマートフォン・タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種 保証期間2年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブルタイプType-C
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。
規格最大60W(20V / 3A)充電対応 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大2.4Aの急速充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証
長さ(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間2年間 出力仕様最大2.4A充電対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブルタイプLightning
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 長さ(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間2年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブルタイプLightning
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り回しやすく持ち運びにも最適。最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブル。やわらかいのに切れにくい:くせがつきにくく柔らかい、かつ屈曲に強く断線しにくいケーブルを採用。ロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現。最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応。カラーバリエーション:定番のホワイト、ブラックに加え、パープルの3色展開
定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A 適合規格Type-C 適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他 コネクタType-C⇔Type-C 適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパワー5W出力。カラビナクリップ内蔵。小型ながら5時間の連測再生。マルチポイント接続機能で2台のデバイスを同時接続可能。Bluetooth 5.3/IPX6生活防水/浮水デバイス/サポート HFP,HSP,A2DP,AVRCPフォーマット/USB-C充電
質量(g)161 最大出力(W)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×93×45 周波数(kHz)100-20 機能【ボリューム調整】〇、【マイク】〇、【マルチポイント】〇、【充電ケーブル】〇 (USB C)、【防水】〇 IPX6 インピーダンス 充電時間90分 到達距離(m)【BT】約10 スピーカー1個 バッテリー容量(mAh)400 防水性IPX6 プロファイルA2DP, AVRCP,HFP,HSP スピーカーサイズ(mm)52 オーディオコーデックSBC 再生時間(時間)6 アクセサリタイプカラナビ内臓
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カチッとくっつくデータ転送対応マグネット充電ケーブル PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電 徹底的にこだわったCIOならではの安全性 しなやか過ぎて絡まない、折り曲げテスト30,000回クリアのシリコンケーブル 長さ選べる0.5m/1m/2m CIO 安心保証対応
仕様対応急速充電規格:PD / 5A 対応 付属品取扱説明書(日本語・英語) パープル ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状Type-C 対応機種iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応。 機能折り曲げテスト3万回 転送速度(Mbps)480※理論値 USBUSB-PD 3.0 USB規格USB2.0
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/360度回転構造で縦置き可能&2段階の角度調節が可能なスタンド機能/オートスリープ機能搭載/Apple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C対応)
適合機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代) 材質アクリル+PU 質量(g)309(本体)/313(パッケージ込) 本体質量(g)309 パッケージサイズ(mm)W195×H252×D16(本体)/W230×H262×D17(パッケージ込 機能360度回転構造で縦置き可能&2段階の角度調節が可能なスタンド機能 端末11インチiPad (A16)/iPad (第10世代) ホルダーApple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C対応) オートスリープ機能
1個
2,598 税込2,858
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能/オートスリープ機能搭載/Apple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C・第2世代対応)
適合機種iPad mini 8.3inch (A17 Pro/第6世代) 材質アクリル+PU 質量(g)137(本体)/141(パッケージ込) 本体質量(g)137 パッケージサイズ(mm)W146×H200×D12(本体)/W155×H235×D14(パッケージ込) 機能縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能 端末iPad mini (A17 Pro/第6世代) ホルダーApple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C・第2世代対応) オートスリープ機能
1個
2,698 税込2,968
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超やわらかなのにめちゃくちゃ強い!シリコン素材のふわふわ触感Type-C⇔Type-Cケーブルです。折れやすい根本を亜鉛合金で強化し、しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。PD対応、最大60W(20V3A)充電に対応しています。充電環境により供給される電流値は異なります。
仕様PD:対応(最大60W) 適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金 コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.18MB)
1本
1,528 税込1,681
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品取扱説明書(日本語/English) 適合急速充電規格:PD3.1 / PD EPR / 5A対応 パープル サイズ2m 対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro、iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、ノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機など、iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / Nintendo Switchなどのゲーム機 / 30W対応のノートPCなど、CIO NovaPort TRIOⅡ 140W PD3.1 3ポート 急速充電器 [世界最小級 CIO独自技術 NovaIntelligence NovaEngine搭載] USB-C×3 ACアダプター コンセント 軽量 Macbook Pro Windows iPhone 15 / 16 Android Galaxy iPad 転送速度(Mbps)最大480(理論値) ポートUSB-C to USB-C 映像出力非対応 USBUSB-PD3.1 EPR 240W USB規格USB2.0
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

スマートフォンやタブレットに充電可能なシンプルデザインのモバイルバッテリー。【持ち運びに便利】。スリムでコンパクトな設計の為、持ち運びに嬉しいサイズ感。【2台同時充電可能】。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。【充電残量がわかる】。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。【カラーバリエーション】。ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
質量(g)(約)116 出力USB-A:5V/2.1A(合計) 適合規格USB-A 入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A 対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 対応コネクタ付属ケーブル:Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×15.8×98 ケーブル長(cm)(約)50(付属) USBポート数3 充電端子USB-Aポート×2 給電端子microUSBポート×1/Type-Cポート×1
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて持ち運びに最適なスティック型モバイルバッテリーです。容量は3200mAhでスマートフォンを約1回満充電にするのに十分です。残量の確認LEDも搭載されており、バッテリーを充電するタイミングも一目で確認することができます。重量はわずか80gで、小さなバッグでもするりと入ってしまいます。普段からの持ち歩き用にぴったりなモバイルバッテリーです。
付属品取扱説明書 兼 保証書USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm) 対応機種iPhone、スマートフォン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×24×106 保証期間18ヶ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)約3 USBポート数2個口 使用可能回数約500回 ※接続機器及び使用条件による 充電端子Type-A / Type-C 給電端子Type-A / Type-C
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大2台同時充電可能。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)幅63×高さ97×奥行き14.4(突起物を除く) 出力Type-Cポート×1、USB Aポート×1 本体質量(g)約120 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ 定格容量DC5V/3000mAh 入力Type-Cポート×1 定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時) バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約300回 定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大3台同時充電可能。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く) 出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2 本体質量(g)約226 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ 定格容量DC5V/6000mAh 入力Type-Cポート×1 定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時) バッテリー容量(mAh)10000 充電可能回数約300回 定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大人気オープンワイヤレスイヤホンが、さらに進化!。耳の穴をふさがず、イヤーカフのようなアクセサリー感覚で装着できるワイヤレスイヤホン。連続再生時間は最大6時間に向上!また、イヤホンの形状を改良し、より疲れにくい快適な装着感を実現させました。キミの音、いろイロ。ブラック、ベージュ、グリーン、パープル、ホワイト。マットでおしゃれな5色のカラーバリエーションからお好みの色をお選びください♪
付属品充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書 / 保証書(1年間) 寸法(mm)(イヤホン)約30×16×23、(充電ケース)約72×30×45 質量(g)(イヤホン)約 4.6 、(充電ケース)約 31 入力5V/1A USB-C 充電時間約1時間(本体)/約1時間(充電ケース) 連続再生時間約6時間(通話は約5時間) バッテリー容量(mAh)30(本体片側)/320(充電ケース) 防水保護等級IPX5 Bluetooth5.4 通信距離(m)最大約15(障害物無) 対応コーデックSBC, AAC 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。 寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8 ラベンダードリーム 質量(g)185 入力DC5V/1A 充電時間約5時間 風量調整5段階、100段階風量調整 バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能) 充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

urbanista SEOUL〔アーバニスタ ソウル〕は、高い没入感のある完全ワイヤレスイヤフォンです。 ワイヤレスイヤフォンながら70ミリ秒の低遅延と優れた音質でモバイルゲームや動画鑑賞に最適なチューニングがされています。 最大約8時間の再生時間と充電ケースの併用で約3回充電が可能、充電ケースはワイヤレス充電にも対応しています。 遅延が少なく、長時間利用が可能でゲームに最適です。街のハイテクライフスタイルに感化されたスタイリッシュな4色のカラーバリエーションが用意されています。
付属品充電ケース、専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、交換用イヤーチップ(3種類) 接続方式Bluetooth 感度106±3dB@1KHz 充電時間3時間 保証期間1年 インピーダンス(Ω)32±15% 周波数帯域(Hz)20-20000 BluetoothBluetooth5.2 ドライバーユニット(Φmm)10 通信距離(m)10 再生時間(時間)約8(ゲーミングモード使用時約6、充電ケース併用時約32) 対応コーデックSBC/AAC
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳を塞がずに音楽を楽しめるイヤーカフタイプの軽量ワイヤレスイヤホンです。周囲の音を自然に取り込めるため、通勤・家事・作業中の”ながら聴き”に最適。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。片耳約5gと軽く、アクセサリー感覚で装着できるデザインも魅力です。Bluetooth 5.3対応で高音質を実現し、物理ボタンによる誤操作防止や音声アシスタント呼び出し機能も搭載。防水規格IPX4に対応し、過充電・過放電・過電流保護機能も備えた安心設計です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)(イヤホン) 各約5、(専用充電ケース)約37 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×31×25、専用充電ケース:58×54×36 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.5 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)13 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。
仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz 付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書 パープル 質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9 バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間) 関連資料(0.86MB) BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内 イヤホン形状カナル型 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
1組
2,982 税込3,280
6日以内出荷