感染対策の予防着として救命救急、ICU、手術室、病棟、処置室などのあらゆる場所で使用できます。
優れた撥水性により高い細菌遮蔽性を保ちます。
ムレにくく、着心地も軽やかです。
ポリプロピレン100%スパンボンド製法です。
紐タイプのため、装着が簡単です。
看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。
SMS不織布を使用しているため、血液や体液などのバリア性に優れてます。
丈120cmのロング丈、袖丈62cm(ピンクSは55cm)のゆったり仕様です。
軽量で通気性にも優れます。
洗濯などの業務の省力化が図れます。
タイプ袖口付ロング丈
使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
作業現場で色分けできるよう、3色あります。
サイズフリー
着丈(cm)120
種別エプロン
厚さ(mm)0.02
幅(cm)70
不織布製の使い捨てガウンです。色の種類が多いので、用途によって使い分けできます。袖口はゴムで、ラテックスフリーです。
袖口(cm)9
看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。
SMS不織布を使用しているため、血液や体液などのバリア性に優れてます。
丈120cmのロング丈、袖丈62cm(ピンクSは55cm)のゆったり仕様です。
軽量で通気性にも優れます。
洗濯などの業務の省力化が図れます。
タイプ袖口付ロング丈
静電防止加工済のアイソレーションガウンです。
3色のバリエーションにより、用途別の使い分けができます。
初期撥水性に優れた素材(ポリプロピレン不織布)を使用しています。
袖口は手首にやさしくフィットするメリヤス編み生地になっています。
首後ろと腰後ろでのヒモ結びです。
材質本体:ポリプロピレン不織布、袖口(メリヤス):ポリエステル
サイズフリー
全長(cm)約121
身幅(cm)約68
関連キーワード