9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルインターフェイス:USB-CとUSB-A 3.1 Gen1コネクタの両方に対応。容量ラインナップ:64GB/128GB/256GB。USB-Cポートを備えた最新のスマートフォン、タブレット、PC、Macコンピューター用の追加ストレージ。スイベル式キャップの採用により、キャップの紛失を心配する必要はありません。プレミアム亜鉛合金とアルミニウムケースの融合。USB-C対応のMacbook、Chromebook Pixelデバイスに対応。プラグアンドプレイ対応でドライバー不要。USB-A 3.1パフォーマンス。64G:最大170MB/sの読み取り速度、最大40MB/sの書き込み速度。128Gおよび256G:最大170MB/sの読み取り速度、最大80MB/sの書き込み速度。本革ストラップ付属
用途Type-C・Type-A両対応なのでAndroid端末・PCのデータバックアップはもちろん、データの移行も可能です。 インターフェイスUSB Type-A、Type-C キャップタイプスイベル式 対応機種Windows、Mac、USB-Cポートを備えたスマートフォン、タブレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×112×12 質量(g)8.5 保証期間3年
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル) 質量(g)約38 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電、データ転送
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車 仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他 本体質量(kg)約11.5(N・W) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ18 適応身長(cm)105~ 適応体重(kg)30以下 サドルの高さ(mm)(約)520~560 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220 適合年齢(歳)~8
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不二ライトメタルクロススクリーン
カーテンは上下部をマジックテープで取付してあるので、取り外して洗濯も可能です。カーテンをファスナーで連結する事で隙間が無く、プライバシーの保護を実現しました。遮光1級カーテンを使用しているので、外側から透けて見えることはありません。アルミフレームを採用し、女性でも持ち運び可能な軽さを実現しました。持ち運びに便利なケース付きです。 付属の連結材で何枚でも繋げることができるため、医療現場に限らず様々な用途で使用できます。
付属品連結材、スクリーンケース 材質フレーム/アルミニウム合金(アルマイト)、布地/ポリエステル(遮光・防炎)、スクリーンケース/ナイロン 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×290×1844 折りたたみ寸法(mm)600×60×1844
1セット(3枚)
86,980 税込95,678
28日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PD(パワーデリバリー対応)最大60W(20V/3A)の高速充電ライトニングメタルケーブル。※出力は接続される機器に依存します。 充電だけでなくiTunesとの同期も可能。 高機能繊維配合で断線に強い、ケーブル充填材とメッシュ仕様。 コネクタの根元はロングブッシュで屈曲耐久性アップ。 ケーブルの長さは1.0m。 Apple正規認証品です。
ケーブル長(m)1 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電、データ転送 定格20V/3A 質量(g)約26.5 材質(コネクタケース)PVC・アルミ、(ケーブル)ポリエステルメッシュ、(ケーブル充填材【白】)ナイロン繊維、(ケーブル充填材【黄】)Kevlar(R)繊維
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。3層構造で端末をしっかりと守る、ハイブリッドシリコンケースです。 。弾力性のあるシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材が、端末をしっかりと守ります。 。触り心地の良いシリコン素材を使用しています。 。ケース外側にはアンチダストコートを施しているので、汚れやホコリが付きにくい設計です。 。ケース内側には起毛素材を使用し、端末を優しく包み込みます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:シリコン・ポリカーボネート・ポリエステル・アルミ合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 タイプケース型 対応機種iPhone 16 特性耐衝撃/カメラレンズ保護設計/アンチダストコート/ワイヤレス充電対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目もくらむようなゴージャスな輝きの電波時計。標準電波を受信し日本全国どこにいても正確な時を刻みます。電波受信機能・ソーラー充電・日常生活防水。クリスタル459石。専用化粧箱入り。1年間保証書付き
付属品専用化粧箱・保証書 材質ケース・裏蓋・ベルト:アルミ合金+クリスタルガラス、風防:8面カットクリスタルガラス、留め金(観音開きDバックル):アルミ合金+クリスタルガラス、ラグ・ベゼル・インデックス:クリスタルガラス×459個 電波形式長波(周波数40/60KHz)・両局自動選局受信(1日最大3回) 電波受信機能定時受信・リセット受信・強制受信・スリープ機能 ソーラー充電 防水日常生活防水(3気圧) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)4.7×4.9×1.5
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個 付属品アンプル用ケース 材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン) 寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40 質量(kg)56 角度(°)ボックス開き:55 材質(キャスター)ナイロン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438 キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き) 有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
1台
369,800 税込406,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)与薬車
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。 輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。 収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用 仕様ボックス数:24個 付属品アンプル用ケース 材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン) 寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40 質量(kg)46 角度(°)ボックス開き:55 材質(キャスター)ナイロン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197 キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き) 有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
1台
299,800 税込329,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)